Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CURE&GO Erste-Hilfe-Tasche leer Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CURE&GO Erste-Hilfe-Tasche leer Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
CURE&GO Erste-Hilfe-Tasche leer Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22314-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB08.009
EAN/GTIN:
     4260168332849
Suchbegriffe:
Erstehilfetasche leer
Erstehilfetasche ohne Füllung
Erstehilfetasche ohne Inhalt
ELITE BAGS

CURE&GO Erste-Hilfe-Tasche leer

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Kleine, kompakte Erste-Hilfe-Tasche ca. in DIN A5 Format für den universellen Einsatz, z. B. auf Ausflügen, beim Radfahren etc.



Dank transparentem Reißverschlussfach in der Tasche, einem weiteren Innenfach und diversen Elastikbändern lässt sich Verbrauchsmaterial zur Ersten Hilfe in dieser Tasche übersichtlich verstauen.



Ausstattung:

- großes Hauptfach mit:

- transparentem Reißverschluss (RV)

- Fach für weitere Materialien

- Elastikbänder

- Klettsreifen an der Rückseite zum Beispiel zur Befestigung

an anderen ELITE BAGS Notfalltaschen



Produktdaten:



Farbe: rot

Größe: 21cm x 15cm x 6cm

Gewicht: 0,15 kg

Material: 100% Polyester



Lieferumfang:



Tasche ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.