Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFAK RADIO Chest Rig Tee-Uu (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IFAK RADIO Chest Rig Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
IFAK RADIO Chest Rig Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22337-01
Hersteller:
     Tee-Uu
Herst.-Nr.:
     2888-9005
EAN/GTIN:
     4260168333556
TEE-UU

IFAK RADIO Chest Rig

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das IFAK Radio ist die gelungene Kombination aus einem Funkgeräte-Harnisch und einem Holster für individuell nach Bedarf zusammengestellte Erste-Hilfe-Ausrüstung.



Das zentral gelegene Hauptfach für die Notfall-Ausrüstung lässt sich durch Ziehen an der oben liegenden Grifflasche schnell und zuverlässig mit nur einer Hand öffnen. So wird der unmittelbare Zugriff auf die gesamte Ausrüstung ermöglicht. In den im Deckel, seitlich und an der Rückwand angeordneten Materialschlaufen kann das Einsatzmaterial übersichtlich angeordnet werden. Im Zentrum des Fachs bleibt zusätzlicher Stauraum für weitere Ausstattung.



Im Reißverschluss-Fach an der Rückseite lässt sich z. B. das Smartphone getrennt von der Notfall-Ausrüstung sicher verstaut unterbringen.



In jedem der beiden seitlich liegenden Funkgerätehalterungen findet je ein Digitalfunkgerät Platz. Gegen Herausfallen sind die Funkgeräte mit Elastikbändern und Kunststoff-Schnallen gesichert.



Die Klettfläche an der Oberseite ermöglicht die einfache Anbringung einer individuellen Kennzeichnung.



Um das IFAK Radio auch in besonderen Einsatzbereichen nutzen zu können, in denen neutrale Ausrüstung ohne Logo oder farbige Flächen erforderlich ist, kann das mit Klett versehene TEE-UU Logo einfach abgenommen werden.



Durch seine atmungsaktive Polsterung und die frei einstellbaren, am Rücken über Kreuz laufenden Trageriemen bietet das IFAK Radio auch bei längeren Einsätzen hohen Tragekomfort.





Ausstattung:

- Hauptfach zur Einhand-Öffnung mit:

- 3 individuell einstellbare Materialhalterungen mit Elastikband

auf der Deckel-Innenseite

- je 2 hohe Elastikschlaufen an den beiden Seitenflächen

- 3 Elastikschlaufen an der Rückseite

- Grifflasche für Einhand-Öffnung

- 2 außenliegende Funkgerätehalterungen für Digitalfunkgeräte

- Klettflausch-Fläche, oben zur individuellen Kennzeichnung

- Reißverschluss-Einsteckfach an der Rückseite

- TEE-UU Logo dank Klett-Befestigung abnehmbar

- atmungsaktive Polsterung an der Rückseite

- individuell einstellbare Trageriemen mit breitem Einstellbereich





Lieferumfang:

Chest Rig ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör





Spezifikationen:

- Farbe: schwarz

- Größe (B x H x T): 21 x 20 x 10 cm

- Gewicht: 330 g

- Material: 1200D Polyester und 3D Mash, nicht flammfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.