| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-22342-01 Herst.-Nr.: 4721-9005 EAN/GTIN: 4260168333440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TEE-UU
GEARBAG PRO Sicherheitstrupp-Tasche
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Sicherheitstrupp-Tasche – elementarer Bestandteil der Ausrüstung für den Sicherheitstrupp bei Atemschutzeinsätzen!
Für den Sicherheitstrupp ist sie zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel geworden, um im Ernstfall wichtiges Material für die Rettung eines verunfallten Kameraden oder einer dritten Person mitführen zu können.
Die GEARBAG PRO geht mir ihrer Ausstattung über diese Anforderungen hinaus!
Das gute Raumangebot der Tasche bietet viel Platz für umfangreiches Material, je nach dem individuellen Notfall-Konzept einer Feuerwehr.
In das 55 Liter fassende Hauptfach passt ein kompletter Pressluftatmer und weiteres Zubehör findet in den innenliegenden Netztaschen Platz.
An einer Außenseite ist die Tasche mit einer Halterung für die Feuerwehraxt oder das Halligan-Tool ausgestattet. Denn das, was an der Tasche befestigt ist, muss nicht noch zusätzlich getragen werden!
Im extra-schnell zugänglichen Maskenfach ist Platz für die wesentliche, zur Versorgung mit Atemluft notwendige Ausrüstung: Atemschutzmaske, Lungenautomat und der Handgriff vom Flaschenventil des Pressluftatmers – kompakt und an einem Ort.
Zusätzlich ist die Tasche mit einem integrierten Gurtsystem ausgestattet, mit dem sich die Tasche bei Bedarf auf dem in Not geratenen Kameraden fixieren lässt und dadurch auch bei der Rettung die Versorgung mit Atemluft gesichert bleibt.
Das robuste Trolley-System in Kombination mit den stabilen Alu-Druckguss-Rollen und Gleitschienen am Boden erlauben den leichten Transport durch eine einzelne Einsatzkraft ohne großen Kraftaufwand. Auch über Treppenstufen hinweg.
Für die Rückzugsweg-Sicherung kann an der GEARBAG PRO der KOMBI Leinenbeutel montiert werden.
Ausstattung:
- Hauptfach (ca. 55 Liter) mit:
- 3-fach Gurt z. B. zur PA-Befestigung
- schnell zugängliches Deckelfach für z. B. Rettungstuch
- seitliche Netztaschen
- Maskenfach (ca. 15 Liter) mit:
- Platz für Atemschutzmaske, Lungenautomat
- Zugriff auf Flaschenventil im Hauptfach
- 2 seitliche Einsteckfächer für z.B. Rettungsschere und Bandschlinge
- schnell zugängliches Deckelfach für z. B. Fluchthaube
- Deckel mit Einhandöffnung für schnellen Zugriff ins Fach
- außenliegende Halterung für Feuerwehraxt/Halligan-Tool
- außenliegende Befestigungsschnallen für KOMBI-Leinenbeutel
- hoch belastbare Textilschlaufe hinten, oben
- Reißverschluss-Außenfach (B x H: 45 x 19 cm) mit
- Textilgurten des integrierten Fixiersystems
- abnehmbare, gelbe Klett-Schilder auf dem Deckel:
- 1x mit Aufdruck SICHERHEITSTRUPP (B x H: 45 x 8 cm)
- 1x ohne Aufdruck zur individuellen Beschriftung (B x H: 45 x 8 cm)
- 2 hochbelastbare Tragegriffe
- 2 gut erkennbare, leuchtgelbe Griffe zur Einhandöffnung von
Hauptfach und Maskenfach
- robustes Trolley-System mit:
- Alu-Druckgussrollen
- Teleskopgriff
- Gleitschienen an Unterseite erleichtern Vorgehen im Seitkriechgang
- Rundum-Polsterung zum Schutz von Pressluftatmer, Lungenautomat
und Atemschutzmaske
Lieferumfang:
Sicherheitstrupp-Tasche mit integriertem Trolley-System ohne weiteres oder bebildertes Zubehör
Spezifikationen:
- Farbe: schwarz/gelb
- Maße (B x H x T): 77 x 26 x 38 cm
- Gewicht (leer): 4.700 g
- Material: 1200D Polyester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |