| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22345-01 Herst.-Nr.: 9860-1501 EAN/GTIN: 4260168331125 |
|
|
| | |
| TEE-UU
MARKER PEN Kennzeichnungsstift
rot
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der MARKER PEN Kennzeichnungsstift eignet sich ideal zum Markieren und Kennzeichnen auf fast allen Oberflächen!
Die mit bekanntesten Einsatzgebiete bei der Feuerwehr sind im:
- Atemschutzeinsatz
z. B. Kennzeichnen abgesuchter Räume oder Bereiche
- Einsatz zur Technischen Hilfe
z.B. Markerung von Schnitt- und Ansatzpunkte für hydraulisches
Rettungsgerät oder Sperrflächen wie Airbag-Bereiche etc.
Der MARKER PEN schreibt auf nahezu allen Oberflächen:
Metall, Holz, Kunststoff, Beton, Gummi, Glas und Papier.
Egal ob es sich um nasse, ölige, rostige, glatte oder raue Oberflächen handelt.
Die zwei unterschiedliche Farben (rot und gelb) erlauben es z.B. die Kennzeichnungen zweier Atemschutztrupps zu unterscheiden oder Schnitt- und Sperrflächen anzugrenzen.
Optimaler Einsatzbereich: -45° C bis +65° C
Lieferumfang:
MARKER PEN in gelb oder rot, ohne weiteres oder bebildertes Zubehör
Spezifikationen:
- verfügbare Farben: rot, gelb
- Größe: 14 x 2 cm
- Gewicht: 0,04 kg |
| | |
| | | |
| |