Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHECKER Türkennzeichnungsband 5er-Set Tee-Uu (1 Set)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CHECKER Türkennzeichnungsband 5er-Set Tee-Uu (1 Set) , Detailansicht
CHECKER Türkennzeichnungsband 5er-Set Tee-Uu (1 Set) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22346-01
Hersteller:
     Tee-Uu
Herst.-Nr.:
     9861-2509
EAN/GTIN:
     4260168330494
TEE-UU

CHECKER Türkennzeichnungsband 5er-Set

(1 Set)



Produktbeschreibung:



Zur Markierung durchsuchter Räume oder Gänge.

Der 30cm lange CHECKER STRAP lässt sich dank des Kordelstoppers ohne großes Knoten an nahezu jedem Türgriff-Typ schnell befestigen und bietet selbst bei Überdruckbelüftung 100% sicheren Halt.

Das 12 mm breite Band ist durch die Farbe signalgelb und den 8 mm durchlaufenden Reflexstreifen auch in verrauchten Räumen gut erkennbar.



Verpackungseinheit: 5 Stück Türkennzeichnungsbänder je Packung



Die CHECKER Türkennzeichnungsbänder eignen sich ideal zur Verwendung mit der CHECKER POUCH Manschette!



Details zur Anwendung sind im Bereicvh Service zusammengestellt:

Anwendung CHECKER POUCH







Lieferumfang:

ohne weiteres Zubehör!





Spezifikationen:

- Farbe: gelb/silber

- Größe: 30cm x 1,2 cm

- Gewicht: 0,02 kg

- Material: 95% Polypropylen, 5% Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.