Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT HMS SAFE LOCK 3T Karabiner Tee-Uu (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT HMS SAFE LOCK 3T Karabiner Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
CT HMS SAFE LOCK 3T Karabiner Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22348-01
Hersteller:
     Tee-Uu
Herst.-Nr.:
     9882-7000
EAN/GTIN:
     4260168330616
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
TEE-UU

CT HMS SAFE LOCK 3T Karabiner

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Birnenförmiger Aluminiumkarabiner mit 3-fach Sicherung des Schnappers gemäß FwDV 1.



Geeignet und zugelassen zum Einbau in die Sicherungskette beim Retten und Selbstretten, z.B. unter Verwendung der Halbmastwurfsicherung (HMS) und beim Einsatz des Gerätesatzes Absturzsicherung.





Eigenschaften:



- Bruchlast:

- längs : 23 kN

- quer: 8 kN

- offen: 9 kN

- Schnapperöffnung: 22mm

- Catch-Free Verschlusssystem

- Zertifiziert nach EN 362.





Lieferumfang:

Karabiner ohne weiteres oder bebildertes Zubehör





Spezifikationen:

- Farbe: natur

- Größe: 11 x 7 cm

- Gewicht: 0,1 kg

- Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 31,86*
€ 42,62*
8 Tage
96
4
Frei Haus
ab € 32,17*
€ 42,84*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.