Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESPI XL Atemschutzmasken-Behälter Tee-Uu (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RESPI XL Atemschutzmasken-Behälter Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
RESPI XL Atemschutzmasken-Behälter Tee-Uu (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22355-01
Hersteller:
     Tee-Uu
Herst.-Nr.:
     2809-3804
EAN/GTIN:
     4260168330647
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
TEE-UU

RESPI XL Atemschutzmasken-Behälter

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Große XL-Variante des bewährten RESPI Atemschutzmasken-Behälters zur Aufnahme von großen Atemschutzvollmasken oder Masken mit Kommunikationseinrichtung.



Der Maskenbehälter ist eine Alternative zum unpraktischen, klobigen Kunststoff-Tragebehälter. Durch die komplette Polsterung der Tasche ist die Maske rundum geschützt.

Der RESPI XL ist mit einem Netzinnenfach und mit einem herausnehmbaren Brillenetui zum Verstauen der privaten Brille während des Atemschutzeinsatzes ausgestattet.

Eine Halterung für die Flammschutzhaube ist im Deckel integriert.



Der RESPI XL eignet sich für große Atemschutzmasken, wie z.B. der FPS 7000 der Firma Dräger oder weitere Masken mit Kommunikationseinrichtung.



An der Außenseite hat der RESPI XL eine Halteöse für zum Beispiel den EASY Handschuhhalters.



Der stufenlos verstellbare Dual-Trageriemen (25 mm breit, 150 cm Nutzlänge, beidseitig zu öffnen) ermöglicht das Tragen als Hüfttasche oder klassisch über der Schulter. Alternativ kann der Behälter auch mit den zwei rückseitigen Vario-Klettschlaufen am Gurt etc. befestigt werden.



Am Klett-Flausch auf dem Deckel kann der persönliche Namensstreifen angebracht werden.

Ein großes Beschriftungsfeld auf der Deckelinnenseite erlaubt die zusätzliche, dauerhafte Kennzeichnung (z.B. FF Musterstadt 40/1).



Der 50 mm breite Signal-Reflexstreifen sorgt für zusätzliche Sicherheit.





Ausstattung:

- rundum gepolstertes Maskenfach

- entnehmbares Brillenetui

- innenliegendes Netzfach

- Elastikbänder innen im Deckel

- stufenlos verstellbarer Dual-Trageriemen, beidseitig

zu öffnen; Nutzlänge 150 cm

- Halte-Öse für EASY Handschuhhalter

- Beschriftungsfeld

- Signal-Reflex-Streifen





Lieferumfang:



RESPI XL inkl. Brillenetui und Tragegurt, ohne weiteres Zubehör





Spezifikationen:

- Farbe: blau

- Aussenmaß (H x B x T): 26 x 24 x 20 cm

- Innenmaß (H x B x T): 24 x 21 x 18 cm

- Gewicht: 750 g

- Volumen: 7,2 Liter

- Material: 370G TEC Fire Retardant

- Waschbar bei 40°C
Weitere Suchbegriffe: helm masken kombination
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 67,42*
€ 86,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,63*
€ 87,15*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.