| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22414-01 Herst.-Nr.: 1962.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HAEBERLE
fuego Ergometriewagen mit 1 Ablageplatte, 1 Korb und Schlauchhalter
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der fuego® Ergometriewagen ist wendig, aber auch robust und bietet viel Stellplatz auf geringer Grundfläche. Aufgrund der schlanken Linie ist er in vielen unterschiedlichen Bereichen im Einsatz z.B. als mobiler Gerätewagen, EKG-Wagen, Beautywagen, Laptop- oder Computerwagen, Ergometriewagen, Infusionswagen oder komfortabler Lift-Wagen für sitzende und stehende Tätigkeiten mit stufenloser Höhenverstellung und vieles mehr. Der Gerätewagen eignet sich zum Einsatz in Arztpraxen, Kliniken, Kosmetikstudios, Büros, Besprechungs- und Tagungsräumen. Stabiles Einsäulen-Aluminium-Trägerprofil zur Aufnahme von Steckdosenleisten und mit integriertem großen Kabelkanal zur optimalen Unterbringung von Kabeln.
- wendiges Fahrgestell „cuatro”
- hochwertige Ablageplatten (ABS-Kunststoff) mit angeformten Rand und oriongrauer Griffmulde
- 1 Ablagekorb
- Kabel- und Schlauchhalter (Ref.-Nr. 19034),
- 1 Kabelklammer und Schiebegriff
- 4 Rollen (Ø 100 mm hinten, Ø 75 mm vorne) mit 2 Feststellern und 2 Wandabweisern
- ergonomischem Schiebegriff und Kabelklammer
- Lift-Funktion für stufenlos höhenverstellbaren Arbeitskomfort
Abmessungen und Belastbarkeit:
- Trägerprofil 950 mm hoch
- Maximale Traglast: 60 kg
- Traglast ABS-Ablageplatte: ca. 15 kg
- Gesamt Abmessung: 546 x 569 x 1136 mm mm (B x T x H)
Materialien:
- Trägerprofil: Aluminium eloxiert
- Profil-Abdeckung: Kunststoff, ABS, grau (6502B nach NCS)
- Fahrgestell: Alu-Guss, pulverbeschichtet, basalt grau (RAL 7012), Feinstruktur matt
- Ablageplatten: hochwertiger und pflegeleichter ABS-Kunststoff, oriongrau |
| | |
| | | |
| |