Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A6 Thermodrucker UP-X898MD Sony (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A6 Thermodrucker UP-X898MD Sony (1 Stück) , Detailansicht
A6 Thermodrucker UP-X898MD Sony (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22419-01
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     UP-X898MD
EAN/GTIN:
     k.A.
SONY

A6 Thermodrucker UP-X898MD

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der UP-X898MD ist ein kompakter A6-Schwarzweißdrucker für den medizinischen Bereich, der sowohl analoge Videosignale als auch PC-freundliche digitale USB-Eingangssignale verarbeitet. Er wurde für die Integration mit einer breiten Palette kompatibler Bildsysteme im medizinischen Bereich entwickelt, zum Beispiel mit mobilen C-Bogen-, Herzkatheterlabor- und digitalen Ultraschallsystemen. Das hochwertige Thermodruckwerk kann Ausdrucke von Standbildern derartiger Systeme für die Verwendung in Patientenakten und Überweisungen produzieren. Für noch höheren Komfort können gedruckte Fotos außerdem auf einem angeschlossenen USB-Flash-Laufwerk gespeichert werden.



(Beachten Sie, dass vom UP-X898MD gedruckte Bilder nicht für die Diagnose verwendet werden können).



Der UP-X898MD ist ein Nachfolger der beliebten Serie UP-897 von Sony mit Druckern für den medizinischen Bereich. Die neu gestaltete und überarbeitete Version bietet jetzt zahlreiche Betriebserweiterungen und bessere Ergonomie unter Beibehaltung der kompakten Bauweise und der einfachen Integration in medizinische Trolleys. Die Bedienungsfreundlichkeit wurde mit einer vergrößerten LCD-Anzeige und einem Joystick für die intuitive Menünavigation weiter ausgebaut. Das Gerät ist in der Lage, hochwertige Schwarzweißdrucke in unter 2 Sekunden auszugeben. Die fortschrittliche Thermodrucktechnologie gewährleistet annähernde Fotoqualität und arbeitet dabei mit weit verbreiteten Druckmedien. Druckverfahren: Direkter Thermodruck



Auflösung: 325 dp



Farbabstufung: 8 Bit (256 Stufen)



Bildelemente: Digital: 4.096 x 1.280 Pixel



Video-NTSC: 720 x 504 Pixel



Video-PAL: 720 x 604 Pixel



Bildbereich: Digital: 320 x 100 mm (max.)



STD-Video-NTSC: 94 x 73 mm, Video-PAL: 94 x 71 mm (BREITBILD 1)



SIDE-Video-NTSC: 124 x 96 mm, Video-PAL: 127 x 96 mm (BREITBILD 1)



Papierformat: Papierbreite von 110 mm



Druckgeschwindigkeit: Hochgeschwindigkeitsmodus:



Ca. 1,9 Sekunden pro Bild (bei Standardeinstellung)



Normalgeschwindigkeitsmodus:



Ca. 3,3 Sekunden pro Bild (bei Standardeinstellung)



Bildspeicher: Digital: 4.096 x 1.280 x 8 (Bit)



Video: 10 Bildspeicher (850 k x 8 Bit pro Vollbild)



Schnittstelle: USB-Anschluss (Typ A) für USB-Sticks (1 x)



Hi-Speed-USB (USB 2.0) (1 x)



VIDEOEINGANG: BNC-Typ (1 x)



NTSC- oder PAL-Composite-Video-Signale



1,0 Vs-s, 75 Ohm (NTSC/PAL automatisch unterschieden)



VIDEOAUSGANG: BNC-Typ (1 x), Loop-Through



REMOTE: Stereo-Miniklinkenbuchse (1 x)



Druckertreiber-Software: Microsoft Windows XP 32/64, Vista 32/64, 7 32/64, 8 32/64



Betriebsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz



Eingangsstrom: 1,3 bis 0,6 A



Betriebstemperatur:



5 °C bis 40 °C



Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)



Lager- und Transporttemperatur: -20 °C bis +60 °C



Lager- und Transportfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)



Abmessungen (B x H x T): 154 x 88 x 240 mm



Gewicht: 2,5 kg



Sicherheitsbestimmungen: (US/CA) ANSI/AAMI ES60601-1, UL 60601-1, UL 60950-1,



CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 601.1, CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1



(EU) EN 60601-1, EN 60950-1 (CB) IEC 60601-1 (2./3. Ed.), IEC 60950-1



EMC-Standards: (US/CA) FCC Teil 15 Unterabschnitt-B Digitalgerät Klasse A, ICES-003 Klasse A



Digitalgerät (EU) EN 60601-1-2 (Klasse B), EN 55022 (Klasse B) +EN 55024,



EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 (AU) AS/NZS CISPR22 (EN55022) Klasse B (JP) VCCI



Klasse A, JIS C 61000-3-2 (KR) KN22, KN24 Klasse B



EU-Richtlinie: (EU) MDD, EMC, LVD



Mitgeliefertes Zubehör: Thermokopf-Reinigungsblatt (1), CD-ROM (1), Hinweise zur



Verwendung des Druckers (1), Liste mit Servicekontakten (1), USB-Flash-Speicher



ohne Kabel Kabel, Printmedien (UPP-110HG)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,69*
€ 1.349,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,72*
€ 1.346,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,04*
€ 1.306,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,43*
€ 1.259,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,48*
€ 1.182,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.