Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Einmalartikel
>
OP-Abdecktücher
>
OP-Lochtuch
>
Artikel
Abdecktücher/Lochtücher selbstklebend mit ovalem Loch (6 x 8 cm) 50 x 60 cm Mediware (50 Stück)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-22438-01
Hersteller:
Mediware
Herst.-Nr.:
H2 90669350
EAN/GTIN:
4052919045449
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen
MEDIWARE
Abdecktücher/Lochtücher selbstklebend mit ovalem Loch (6 x 8 cm) 50 x 60 cm
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Die komfortablen und besonders anwenderfreundlichen Abdeckungen für Patient und Inventar aus besonders starkem Material. Vollständig flüssigkeitsundurchlässige Tücher und exakten Begrenzung des OP-Feldes. Einzeln steril.
Produktdaten:
Qualität: Steril, selbstklebend
Lagen: 2-lagig
Verpackung: einzeln im Peel-Pack.
Umverpackung: Spenderkarton 50
Größe: (ovales Loch 6 x 8 cm) 50 x 60 cm
... >
Hygiene
>
Papierprodukte
>
Labortücher
Weitere Suchbegriffe:
Steriles Abdecktuch
,
OP-Lochtuch
,
Steriles Lochtuch
,
op-lochtuch 50x60cm
,
op abdecktuch
,
op-abdecktuch loch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,69*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,55*
€ 70,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,14*
€ 70,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,29*
€ 63,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,44*
€ 62,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen