Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handspaltlampe PSL mit Ladestation Keeler (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Handspaltlampe PSL mit Ladestation Keeler (1 Stück) , Detailansicht
LED-Handspaltlampe PSL mit Ladestation Keeler (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22454-01
Hersteller:
     Keeler
Herst.-Nr.:
     0625001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handspalt-Lampe
Handspaltlampe
keeler handspaltlampe
handspaltlampe
KEELER

LED-Handspaltlampe PSL mit Ladestation

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Keeler Akku Hand-Spaltlampe PSL, inklusive Ladestation, LED-Beleuchtung, 10x und 16x Vergrößerung, Rotfrei- & Blaufilter



Vorzügliche Spaltlampen-Funktionalität, tragbar und vielseitig



Einzigartige Merkmale wie die Fixierungsziele und der quadratische 1 mm Lichtfleck zur Beurteilung des Reizzustands der vorderen Augenkammer setzen neue Maßstäbe bei tragbaren Spaltlampen.



Präzisionsgefertigtes Aluminiumgehäuse



Die handspaltlampe PSL Classic wurde vom britischen Traditionshersteller Keeler konstruiert. Sie ist robust genug für den anspruchsvollen ophthalmologischen Alltag, leicht und außergewöhnlich haltbar.



Garantierte Schärfe

Die moderne, mehrfach vergütete Binokular-Optik mit 10- und 16-facher Vergrößerung garantiert Ihnen unübertroffene Leistung und höchste Qualität.



Justierbare Beleuchtung



Das Beleuchtungssystem arbeitet mit fortschrittlicher LED-Technologie. Die Beleuchtungsstärke ist bequem einstellbar, wodurch Sie stets die passenden Untersuchungsparameter wählen können.



Produktdaten:



Spalttyp: Spaltlampe mit Auswahl über rotierendes Spaltrad

Spaltlänge: 12 mm

Spaltbreiten: 0,15 mm, 0,5 mm, 0,8 mm und 1,6 mm, 12-mm-Kreis und ein 1-mm-Quadrat

Filter: Rotfrei, blau, neutrale Dichte 0,8 und klar

IR-Schutz: Eingebauter IR-Schutzfilter

Spaltwinkel: +/– 60º

Beleuchtung: LED, regelbar

Fixierungsziele: LED-System

Stromversorgung: Akku-Betrieb, inklusive Ladestation

Energieaufnahme: 30 VA (12 VDC 2,5 A)

Optik: 13 º konvergierende Binokulare

Vergrößerung: 10-fach und 16-fach, per Hebel umschaltbar

Objektivlinse: 10-fach bei 16 mm Arbeitsabstand

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.261,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.676,26*
€ 5.564,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.609,37*
€ 5.485,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.411,27*
€ 5.249,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.313,65*
€ 5.133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.261,64*
€ 5.071,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.