Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälbertränkewanne Multi Feeder mit 5 Ventilen Kerbl mit 5 Super-Saugern (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälbertränkewanne Multi Feeder mit 5 Ventilen Kerbl mit 5 Super-Saugern (1 Stück), Detailansicht
Kälbertränkewanne Multi Feeder mit 5 Ventilen Kerbl mit 5 Super-Saugern (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22484-03
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     14218
EAN/GTIN:
     4018653142189
Suchbegriffe:
kerbl kaelbertraenkewanne
kerbl
trinken
traenke
KERBL

Kälbertränkewanne Multi Feeder mit 5 Ventilen

mit 5 Super-Saugern

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



• zum gleichzeitigen Tränken von bis zu 5 Kälbern



• mit Super-Saugern, Latex-Saugern oder Big Softy-Saugern



• erleichtert die Tierbeobachtung während der Milchaufnahme



• ohne Portionierung und mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen



• zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. (Rohre bis max. ø 61 mm (2“)



• mit einfach zu betätigendem Dreh-Schnapp-Verschluss zur Fixierung und Sicherung der Wanne



• bestens geeignet für die Großraumkälberhütte CalfHouse Premium 4/5 (Art. Nr. 14440)



• stapelbar



• leicht zu transportieren



• säurebeständig



• lebensmittelecht



• nicht geeignet für Hygieneventile (Art. 14220/2, Art. 14230) und FixClip-Ventile



Produktdaten:



Maße: ( L x B x H): 700 x 354 x 278 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.