Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenfalle Alive Predator Super Kerbl 105 x 26 x 30 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenfalle Alive Predator Super Kerbl 105 x 26 x 30 cm (1 Stück), Detailansicht
Kastenfalle Alive Predator Super Kerbl 105 x 26 x 30 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22530-02
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     299476
EAN/GTIN:
     4018653984901
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle
KERBL

Kastenfalle Alive Predator Super

105 x 26 x 30 cm

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



Diese Tierfallen mit zweiseitiger Schnapp- bzw. Falltür ist ideal für ein sicheres und tierschonendes Fangen von z. B. Füchsen, streunenden Katzen, Waschbären, Mardern und anderen Tieren. Durch das stabile Metallgeflecht haben Sie direkten Einblick in ihre Tierfalle ohne sich selbst oder das gefangene Tier in Gefahr zu bringen. Schützen Sie Ihr Heim und Ihren Garten - auf die tierfreundliche Art!



• extrem schnell schließende und ausbruchssichere Falltür bzw. Schnapptür mit verstärktem Rahmen



• ungefährlich für den Menschen



• langlebig durch feuerverzinktes Geflecht mit superstarkem 3,3 mm Draht



• Handgriff aus Holz zum sicheren Transport



• leichtes Präparieren und Befestigen des Köders durch hilfreiches Zubehör (Metallzange, Eierhalter, Fleischspieß)



• extrem stabil und langlebig



• vormontiert und sofort einsatzfähig



• Besonderheit der Falle 299477: durch die mittig gelegene Türe kann der Köder ganz einfach in der Nähe der Trittplatte platziert werden.



Gilt für alle Lebendfallen!



Wichtig: In der Nähe von Futterstellen, Holzstößen oder Scheunen aufstellen und abdunkeln (Tierschutzverordnung).



Bitte beachten Sie die regionalen Jagdvorschriften zur Lebendjagd!



Produkutdaten:



Drahtsträke 3,3 mm

Drahtgeflecht 38 x 38 mm

Gewicht 6,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Drahtkorbfalle, Drahtkäfigfalle, Korbfalle, Korbmausefalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, kastenfalle kerbl, korbfalle, kerbl kastenfalle alive, kastenfalle, schaedling, schaedlingsbekaempfung, maus, ratte, nager, falle, mausfalle, maus falle, kerbl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.