Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
weitere Artikel
>
Artikel
tamaVet Parvovirus Test Nal Von Minden (5 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2433-22559-01
Hersteller:
nal von minden
Herst.-Nr.:
1172033N-05
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
nal von minden tamavet parvovirus t...
test
roche
tests
NAL VON MINDEN
tamaVet Parvovirus Test
(5 Stück)
Produktbeschreibung:
ACHTUNG: Verkauf nur an medizintechnische Wiederverkäufer, Ärzte und Tierheime!
Blutteste dürfen nicht an Privatpersonen verkauft werden - eingehende Bestellungen ohne entsprechenden Nachweis werden storniert!
Mit dem tamaVet Parvovirus Test können Sie die spezifischen Antigene des caninen und felinen Parvovirus in Kotproben von Hunden und Katzen schnell nachweisen.
Die Antigene der Viren können im Normalfall ab dem 3. Tag nach Infektion nachgewiesen werden, auch die ersten klinischen Symptome treten meist ab dem 3. Tag auf.
Der tamaVet Parvovirus Test eignet sich zum frühzeitigen Nachweis einer Infektion mit Parvoviren bei Verdacht oder klinischen Sypmtomen bei Hunden und Katzen.
Produktdaten:
- Probematerial: Kot
- Nachweis: Ag
- Sensivität: 93,3%
- Spezifität: 99,9%
- Inhalt: 5 Testkassetten
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
alere
,
schnelltest
,
schnelltests
,
cleartest
,
laborbedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,62*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,186
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.