Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuschelbett Golden Kerbl 60 cm x 70 cm x 23 cm, rot / braun (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuschelbett Golden Kerbl 60 cm x 70 cm x 23 cm, rot / braun (1 Stück), Detailansicht
Kuschelbett Golden Kerbl 60 cm x 70 cm x 23 cm, rot / braun (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22685-02
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     80396
EAN/GTIN:
     4018653140727
Suchbegriffe:
kerbl kuschelbett golden
kuschelbett kerbl
golden kuschelbett
kuschelbett hunde
KERBL

Kuschelbett Golden

60 cm x 70 cm x 23 cm, rot / braun

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



• optisch ansprechendes Kuschelbett in Salz / Pfeffer-Optik



• mit Wendekissen

• Füllung aus Polyestervlies

• strapazierfähiger Stoff

• Material: 90 % Baumwolle, 10 % Polyester

• Boden: mit Antirutschbeschichtung

• waschbar bei 30 °C
Weitere Suchbegriffe: kuschelbett fuer hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.