Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebiotic Antifusarium, 750 g Valetumed (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prebiotic Antifusarium, 750 g Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Prebiotic Antifusarium, 750 g Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22793-01
Hersteller:
     Valetumed
Herst.-Nr.:
     104026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
valetumed prebiotic antifusarium
valetumed
vet
veterinaer
VALETUMED

Prebiotic Antifusarium, 750 g

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



Prebiotic Antifusarium bindet und inaktiviert einen Teil schädlicher Mykotoxine durch selektiv wirkende Adsorber. Die innovative Formel neutralisiert jedoch, im Gegensatz zu herkömmlichen Präparaten, nicht nur die polaren Mykotoxine, sondern auch die unpolaren – somit nicht-bindungsfähigen – Mykotoxine. Diese werden durch organische Komponenten aus Hefekulturen enzymatisch aufgeschlossen und damit inaktiviert. Der Pferdeorganismus kann dadurch erheblich entlastet werden.



Zusätzlich trägt der im Prebiotic Antifusarium hochwirksame lactogen fermentierte Topinambur durch seinen hohen Inulingehalt dazu bei, die Anwesenheit von Bifidobakterien zu fördern und dadurch das Immunsystem anzuregen und bei der Verdauung zu helfen. Dadurch kann der Darm reguliert und die Vitalität gesteigert werden.



Doppelte Wirksamkeit in einzigartiger Kombination: Inaktivierung von polaren und unpolaren Mykotoxinen durch patentierte Adsorber und organische Komponenten aus Hefekulturen kombiniert mit darmregulativer Wirkung zur Reduktion toxischer Stoffwechselprodukte, Steigerung der Vitalität und Stärkung der Immunität.



Verwendungshinweis: Täglich etwa 30–50 g je Großpferd (ca. 500 kg Lebendgewicht) unter die Kraftfuttergabe mischen, abhängig von der Futtermenge. Empfohlen sind ca. 12 g pro Kilogramm Kraftfutter. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.



Zusammensetzung: Bierhefe, Topinambur, Seealgenmehl, Mariendistel-Presskuchen.



Analytische Bestandteile: 28,85 % Rohprotein, 6,31 % Rohöle und -fette, 8,84 % Rohfaser, 4,99 % Rohasche, 0,95 % Phosphor, 0,28 % Calcium.



Zusatzstoffe je kg: Technologische Zusatzstoffe: 270 g Bentonit (1m558), 225 g Kieselgur (Diatomeenerde, gereinigt, E5581c).



Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.



Gebinde: 750 g Art.-Nr.: 104026, Ausreichend für 15-25 Tage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,84*
€ 51,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,88*
€ 49,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,84*
€ 45,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,23*
€ 44,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,18*
€ 42,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,21*
€ 36,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.