Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebiotic Intestinol, 2500 g Valetumed (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prebiotic Intestinol, 2500 g Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Prebiotic Intestinol, 2500 g Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22794-01
Hersteller:
     Valetumed
Herst.-Nr.:
     MH5323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
valetumed prebiotic intestinol
darm
pferde
vet
VALETUMED

Prebiotic Intestinol, 2500 g

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



Prebiotic Intestinol enthält eine ausgewogene Zusammenstellung verdauungsaktiver Inhaltsstoffe und Kräuter, die den Kotabsatz, die Futteraufnahme und die Wiederherstellung einer physiologischen Darmtätigkeit bei ernährungsbedingten Gesundheitsstörungen im Verdauungstrakt unterstützen können.



Praxistipp: Um eine optimale Wirkung zu erreichen, sollte eine mindestens vierwöchige Gabe erfolgen. Bei Pferden, die dauerhaft unter ernährungsbedingten Gesundheitsstörungen im Verdauungstrakt leiden, kann Prebiotic Intestinol vorbeugend problemlos einen längeren Zeitraum verabreicht werden.



Die Stressreduktion durch das harmonisierende Tryptophan kann als Grundlage eine ungestörte Durchblutung der Verdauungsorgane fördern.



Verwendungshinweis: Großpferde (ca. 500 kg Lebendgewicht) 2-mal 50 g täglich, Jungpferde und Ponys 2-mal 25 g täglich, Fohlen 2-mal 10 g täglich in lauwarmes Wasser einrühren und morgens und abends mit dem Kraftfutter verabreichen. Zur dauerhaften Verwendung kann die Futtermenge halbiert werden. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.



Quellen: www.valetumed.de/5.pdf



Zusammensetzung: Kräutermischung aus Kamille, Mariendistel, Artischocke und Löwenzahn, Haferflocken (gemahlen), Getreidekleie, Reiskleie, Leinkuchenmehl, Topinambur, Leinöl, Flohsamenschalen.



Analytische Bestandteile: 15,95 % Rohprotein, 8,90 % Rohfett, 8,40 % Rohfaser, 7,50 % Rohasche, 0,77 % Phosphor, 0,44 % Calcium, 0,35 % Magnesium, 0,24 % Natrium.



Zusatzstoffe je kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 5.000 mg L-Tryptophan (3c440).



Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.



Gebinde: 2.500 g Art.-Nr.: MH5323, Ausreichend für 25–125 Tage
Weitere Suchbegriffe: veterinaer, pferd, valetumed, horse, prebiotic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,58*
€ 50,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,58*
€ 48,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,56*
€ 45,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,94*
€ 43,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,91*
€ 42,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,22*
€ 36,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.