| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-22796-01 Herst.-Nr.: 104028-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VALETUMED
Prebiotic TopinPur Horse 4 x 60 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das Topinamburkonzentrat in Prebiotic Topinpur Horse wird in einem aufwändigen, patentierten Herstellungsverfahren durch gezielte lactogene Fermentation im pHWert auf unter fünf abgesenkt. Bei diesem rein natürlichen Biotechnologieprozess entstehen zwei bis drei Prozent native Milchsäure im Konzentrat, die eine selektive Nahrungsgrundlage für positiv wirkende Darmbakterien darstellt. So reichern sich Mikroorganismen, mit einem gesundheitsfördernden Einfluss auf das Pferd im Dickdarm an und schädlichen Mikroorganismen wird weniger Raum geboten. Dadurch verbessert sich die Nährstoff- und Energieverwertung und toxische Stoffwechselprodukte werden reduziert. Der Leberstoffwechsel wird entlastet und die Rekonvaleszenz in Genesungsphasen unterstützt.
Praxistipp: Nach Wurmkuren oder kurzzeitiger Antibiotikatherapie 1 Injektor auf 3 Tage verteilt geben. Nach langzeitiger Antibiotikatherapie nach Verordnung des Tierarztes.
Quellen: www.valetumed.de/8.pdf
Verwendungshinweis: 20 ml täglich über 4–6 Wochen. Bei Fohlen ab dem 3. Tag bis zu 20 ml täglich oder nach Ermessen des Tierarztes. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.
Zusammensetzung: milchsauer fermentiertes Topinambursaftkonzentrat.
Analytische Bestandteile: 4,10 % Rohprotein, 0,10 % Rohfett, 0,15 % Rohfaser, 8,65 % Rohasche, 36,65 % Feuchte, 0,03 % Calcium, 0,09 % Phosphor, 0,04 % Natrium, 1,41 % Kalium, 25,8 % Inulin
Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.
Gebinde: 4 x 60 ml Art.-Nr.: 104028-4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |