| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-22797-02 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VALETUMED
Prebiotic TopinVet
20 Liter
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Prebiotic TopinVet besteht aus einem reinen hochwirksamen fermentierten Topinambursaftkonzentrat. Das darin natürlich enthaltene Inulin dient als selektive Nahrungsgrundlage für positiv wirkende Darmbakterien im Dickdarm, weshalb der Blutzuckerspiegel kaum beeinflusst wird. Eine regelmäßige Einnahme von Inulin fördert die Anwesenheit von Bifidobakterien, die unter anderem das Immunsystem anregen und bei der Verdauung helfen. Prebiotic TopinVet ist ein starkes Darmregulativ, es wirkt vitalitätssteigernd und trägt dadurch dazu bei Tageszunahmen günstig zu beeinflussen.
Verwendunshinweis: Kalb: 2-mal täglich 20 ml zur Gabe nach Absetzen der Biestmilch, nach Absetzen der Milchfütterung und bei fütterungsbedingten Störungen der Verdauung über drei Tage. Einrühren in die Milchzubereitung zusammen mit dem Milchaustauscher bzw. der Milch. Rind: 1-mal täglich 80 ml über 3 Tage zur Gabe mit dem Kraftfutter. Schwein: Mit dem Flüssigfutter 7 ml je kg Futter über 2 Wochen (ca. 100 ml pro Ferkel) nach dem Absetzen oder zu Beginn der Mast nach dem Aufstallen. Bei beginnenden Darmauffälligkeiten 2-mal täglich geben. Geflügel: Bei Mastbeginn nach dem Aufstallen. Zur Gabe mit dem Futter oder Wasser. Dauer und Dosierung richten sich nach der Verordnung des Tierarztes. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.
Quellen:www.valetumed.de/8.pdf
Zusammensetzung: milchsauer fermentiertes Topinambursaftkonzentrat.
Analytische Bestandteile: 4,10 % Rohprotein, 0,10 % Rohfett, 0,15 % Rohfaser, 8,65 % Rohasche, 36,65 % Feuchte, 0,03 % Calcium, 0,09 % Phosphor, 0,04 % Natrium, 1,41 % Kalium, 25,8 % Inulin
Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.
Gebinde:
300 ml Kartusche Art.-Nr.: 104032
5 ltr. Box Art.-Nr.: 104029
20 ltr. Box Art.-Nr.: 104030 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |