Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebiotic Progaster, 2000 g Valetumed (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prebiotic Progaster, 2000 g Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Prebiotic Progaster, 2000 g Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22798-01
Hersteller:
     Valetumed
Herst.-Nr.:
     MH5339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
valetumed prebiotic progaster
horse
pferd
pferde
VALETUMED

Prebiotic Progaster, 2000 g

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



Magengeschwüre kommen bei Pferden wesentlich häufiger vor, als bisher angenommen wurde. Um eine normale Funktion der Magentätigkeit wirksam zu unterstützen, müssen viele Faktoren in die Fütterung einbezogen werden.



Prebiotic Progaster kann durch seine Zusammensetzung aus verschiedenen Kräutern die Durchblutung fördern und der hohe Anteil an mikrokristalliner Zellulose kann Säure optimal binden. Dadurch wird die Magenschleimhaut unterstützt. Durch das enthaltene Tryptophan kann das Pferd seinen Umgang mit Stress optimieren.



Aufgrund seiner Zusammensetzung kann Prebiotic Progaster auch während der Turniersaison eingesetzt werden.



Verwendungshinweis: Großpferde (ca. 500 kg Lebendgewicht) 2-mal 50 g täglich, Jungpferde und Ponys 2-mal 25 g täglich, Fohlen 2-mal 10 g täglich in lauwarmes Wasser einrühren und morgens und abends mit dem Kraftfutter verabreichen. Zur dauerhaften Gabe kann die Dosierung halbiert werden. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.



Quellen: www.valetumed.de/6.pdf



Zusammensetzung: Kräutermischung aus Kamille, Mariendistel, Artischocke und Löwenzahn, Haferflocken (gemahlen), Getreidekleie, Reiskleie, Leinkuchenmehl, Leinöl, Topinambur, Flohsamenschalen.



Analytische Bestandteile: 13,40 % Rohprotein, 9,80 % Rohöle und -fette, 9,50 % Rohfaser, 3,90 % Rohasche, 0,62 % Phosphor, 0,16 % Calcium, 0,32 % Magnesium, 0,03 % Natrium.



Zusatzstoffe je kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 5.000 mg L-Tryptophan (3c440).



Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.



Gebinde: 2.000 g Art.-Nr.: MH5339, Ausreichend für 16–33 Tage
Weitere Suchbegriffe: prebiotic, valetumed, vet, veterinaer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,47*
€ 74,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,93*
€ 72,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,40*
€ 67,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,98*
€ 66,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,11*
€ 56,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.