| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-22800-01 Herst.-Nr.: 104128 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VALETUMED
Parasitex 60 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Valetumed Parasitex kann sich bei empfohlener Verabreichung mit seinen Bestandteilen günstig auf das Darmmilieu auswirken. Der enthaltene fermentierte, inulinreiche Topinambur kann die Darmflora stimulieren.Die Darmregulierung und -regeneration sowie ein physiologisches Darmmilieu werden unterstützt.
Der Einsatz von Parasitex entlastet den Stoffwechsel, da die natürlichen Inhaltsstoffe keine toxische Belastung für den Körper bzw. die Darmflora darstellen. Es schafft ein ungünstiges Milieu für Darmparasiten. Parasitex eignet sich hervorragend zum Einsatz während der Weidesaison.
Verwendungshinweis: Bei einem Pferd mit 600 kg Lebendgewicht einen Applikator á 60 ml verabreichen, bei 300 kg Lebendgewicht 30 ml und bei 100 kg Lebendgewicht 10 ml geben. Die Dosierung entspricht 1 ml je 10 kg Lebendgewicht. Hinweise: Maximal alle drei Monate gemäß der Fütterungsempfehlung anwenden. Ideale Konsistenz bei Zimmertemperatur (19–22 °C), vor der Verabreichung leicht erwärmen. Wir empfehlen vor Anwendung bei trächtigen und laktierenden Stuten sowie Fohlen unter 6 Monaten den Tierarzt zu konsultieren. Zur Beachtung: Wurmeier oder Würmer sollten nach Anwendung natürlicherweise mit dem Kot abgehen, da Parasitex ein Abwandern der Darmparasiten aus dem Darm durch natürliche Inhaltsstoffe bewirkt. Das Produkt kann bei Kontakt mit der Kleidung oder anderen empfindlichen Materialien Verfärbungen hinterlassen. Bitte gekühlt lagern und vor Gebrauch auf Zimmertemperatur (19–22 °C) erwärmen. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.
Zusammensetzung: Topinambur, Kokosfett, Propolis.
Analytische Bestandteile: 4,60 % Rohprotein, 39,00 % Rohöle und -fette, 0,22 % Rohfaser, 3,80 % Rohasche, 30,00 % Feuchtigkeit, 1,30 mg/1.000 g Natrium.
Zusatzstoffe je kg: Sensorische Zusatzstoffe: 1,32 g Beifussöl, 2,60 g Salbeiöl. Technologische Zusatzstoffe: 2,20 g Hydroxypropylcellulose.
Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |