| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22802-01 Herst.-Nr.: MH5309 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VALETUMED
Prebiotic E-Selen
750 g
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Valetumed E-Selen unterstützt den erhöhten Bedarf an Vitamin E und Selen insbesondere bei Sport- und Hochleistungspferden. Durch Vitamin E-Mangel bedingte Verspannungen und Verhärtungen können verbessert werden und somit die körperliche Belastbarkeit, Leistungsbereitschaft und die sog. Rittigkeit optimiert werden. Selen unterstützt insbesondere den Zellschutz. Beide Stoffe sind in einem ausgewogenen Verhältnis für das Skelett und die Herzmuskulatur notwendig.
Praxistipp: Eine das tägliche Kraft-/Raufutter ergänzende Zugabe von Valetumed E-Selen über einen längeren Zeitraum oder ganzjährig ist problemlos möglich und verbessert die Resultate.
Bei allen Sport- und Hochleistungspferden ist der Bewegungsapparat, und hier im Besonderen die Muskulatur, höchsten Belastungen ausgesetzt. Dabei müssen die empfindlichen Muskelfasern vor der Zerstörung durch Schadsubstanzen geschützt und ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Diese Aufgaben kann der Körper nur erfüllen, wenn ihm Vitamin E, Selen und Lysin regelmäßig zur Verfügung gestellt werden.
Verwendungshinweis: Großpferde (ca. 500 kg Lebendgewicht) 30 g pro Tag, bei Jungpferden und Ponys 15 g pro Tag über das Futter geben. Bei starker körperlicher Belastung kann die doppelte Menge verabreicht werden. Aufgrund des höheren Gehalts an Selen, sollte die Tagesration nicht mehr als vervierfacht werden. Um eine optimale Versorgung zu erreichen, sollte die Fütterungsdauer von Prebiotic E-Selen mindestens drei Wochen betragen. Die Fütterungsdauer kann auf bis zu 8 Wochen vor sportlicher Anstrengung und bis zu 4 Wochen nach sportlicher Anstrengung ausgedehnt werden und verbessert die Resultate. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.
Quellen: http://www.valetumed.de/2.pdf
Vitamin-E-Mangel kann zu Verspannung und Steifheit sowie zu Entzündungen und Degeneration der Muskulatur führen Selen ist wichtig für den Schutz der Zellmembranen (Radikalfänger) und notwendig für die Funktion der Glutathionperoxidase (Abbau freier Radikaler), bei Selenmangel ist eine Beeinträchtigung von Skelett und Herzmuskulatur möglich.
Zusammensetzung: Dextrose, Topinambur.
Analytische Bestandteile: 0,90 % Rohprotein, 0,20 % Rohfaser, 1,10 % Rohöle und -fette, 0,70 % Rohasche.
Zusatzstoffe je kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 90.000 mg Vitamin E (3a700), 5.400 mg L-Lysin, 22,50 mg Selen (Natriumselenit) (E8).
Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.
Gebinde:
750 g Art.-Nr.: MH5329, Ausreichend für 30–63 Tage
3.000 g Art.-Nr.: MH5310, Ausreichend für 100-200 Tage
|
| | |
| | | |
| | | |
| |