Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebiotic Amino, 500 g Valetumed (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prebiotic Amino, 500 g Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Prebiotic Amino, 500 g Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22804-01
Hersteller:
     Valetumed
Herst.-Nr.:
     104025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
muskelaufbau
VALETUMED

Prebiotic Amino, 500 g

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



Die in Valetumed Prebiotic Amino enthaltenen Aminosäuren der Spirulinaalge sind eine sinnvolle Ergänzung für Pferde im Muskelaufbau und Wachstum. Fütterungsbedingte Mängel an essentiellen Aminosäuren, wie zum Beispiel Methionin und Lysin, können wirkungsvoll ausgeglichen werden. Ebenso fördert Prebiotic Amino sinnvoll die Futterverwertung. Praxistipp: Wichtig ist stets eine ausreichende Raufutterversorgung! Beste Resultate sind bei langfristiger und täglicher Zufütterung erzielbar. Empfohlen wird jedoch eine mindestens achtwöchige Zufütterung. Achtung: Bitte die jeweils gültigen Anti-Doping und Medikamentenkontrollregeln der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) beachten! Der inulinreiche, die Verdauung harmonisierende Topinambur unterstützt eine verbesserte Futterverwertung und erhöht so die Vitalität und trägt zur Stärkung der Immunität bei.



Verwendungshinweis: Großpferde (ca. 500 kg Lebendgewicht) täglich 25–40 g. Kleinpferde und Fohlen täglich 15–25 g. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.



Zusammensetzung: Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Topinambur, Weizenkleie, Spirulina, Magnesiumoxid.



Analytische Bestandteile: 6 % Calcium, 4,70 % Natrium, 3,90 % Phosphor.



Zusatzstoffe je kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 40.500 mg Vitamin E (3a700), 900 mg Vitamin C (3a300), 9.000 mg L-Carnitin (3a910), 4.500 mg L-Lysin, 4.500 mg DL-Methionin (technischrein) (3c301), 2.250 mg Eisen-(II)-sulfat, Heptahydrat (3b104), 7.250 mg Zinkoxid (3b603), 360 mg Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405), 13.500 mg Mangan-(II)-oxid (3b502), 90 mg Kalziumjodat, wasserfrei (3b202), 18 mg Natriumselenit (3b801).



Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.



Gebinde: 500 g Art.-Nr. MH5320, Ausreichend für 17–52 Tage
Weitere Suchbegriffe: valetumed prebiotic amino, prebiotic, valetumed, pferd, fuer pferde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,40*
€ 69,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,94*
€ 68,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,54*
€ 62,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,51*
€ 61,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,04*
€ 59,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,95*
€ 52,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.