Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebiotic Glykomin Comp., 750 g Valetumed (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prebiotic Glykomin Comp., 750 g Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Prebiotic Glykomin Comp., 750 g Valetumed (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22812-01
Hersteller:
     Valetumed
Herst.-Nr.:
     MH5318
EAN/GTIN:
     k.A.
VALETUMED

Prebiotic Glykomin Comp., 750 g

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



Prebiotic Glykomin Comp. enthält eine speziell ausgewogene Kräutermischung aus Hagebutte, Brennnessel und Kamille sowie natürlichem hochdosierten Extrakt der grünlippigen neuseeländischen Muschel. Das Ergänzungsfutter kann mit seinem hohen Vitamin-C-Gehalt, seinen nativen Glykosaminoglykanen (u. a. Hyaluronsäure), Omega-3-Fettsäuren sowie der Caffeoylsäure eine Erhöhung der Geschmeidigkeit und Widerstandskraft des Bindegewebes unterstützen. Glykosaminoglykane sind ein Hauptbestandteil des Bindegewebes, ein essenzieller Teil der Gelenkflüssigkeit und wichtig für die Versorgung des Gelenkknorpels.



Durch die Gabe von Prebiotic Glykomin Comp. Wird die Versorgung des Körpers mit Glykosaminoglykanen unterstützt und so Bindegewebe, Gelenkflüssigkei und Gelenkknorpel gekräftigt.



Praxistipp: Wegen des qualitätsbestimmenden Muschelgeschmacks zunächst mit kleineren Portionen anfüttern. Um eine optimale Wirkung zu erreichen, sollte die Fütterungsdauer mindestens 2–4 Wochen betragen. Die Fütterung über einen längeren Zeitraum oder ganzjährig ist problemlos möglich und verbessert die Resultate.



Verwendungshinweis: Bei hohem Fütterungsbedarf 5 g je 100 kg Lebendgewicht täglich über das Kraftfutter geben (Großpferde 25 g täglich, bei Fohlen, Jungpferden und Ponys 12 g tägl.). Vorbeugend 2 g je 100 kg Lebendgewicht täglich (Großpferde 12 g täglich, bei Fohlen, Jungpferden, Ponys 6 g täglich). Bei Bedarf kann in den ersten 10 Tagen die 2–4-fache Menge gegeben werden. Max. 4-fache Gabe pro Tag. Wegen des qualitätsbestimmenden Muschelgeschmacks mit kleinen Portionen anfüttern. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.



Quellen: www.valetumed.de/3.pdf



Zusammensetzung: Hagebuttenfrüchte (Pulver), 27 % Grünlippmuschelpulver, Brennnesselblätter, Kamillenblüten (Pulver), Topinambur, Biertreber, Bierhefe, Ingwer.



Analytische Bestandteile: 21,20 % Rohprotein, 3,30 % Rohöle und -fette, 11,00 % Rohfaser, 5,30 % Rohasche, 1,04 % Phosphor, 1,57 % Calcium, 0,19 % Magnesium, 0,21 % Natrium.



Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.



Gebinde: 750 g Art.-Nr.: MH5318, Ausreichend für 30–125 Tage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,25*
€ 82,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,68*
€ 78,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,65*
€ 75,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,10*
€ 73,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,43*
€ 63,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.