| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-22813-01 Herst.-Nr.: 105159 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VALETUMED
Immun Protect, 500 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Immun Protect kann der Gesunderhaltung des Darmes dienen und nachfolgend im gesamten Körper. Durch die Art der Zusammensetzung aus Leinöl, Aloe-Vera und Kurkuma liefert es eine einzigartige Kombination aus stoffwechselanregenden Wirkstoffen.
Leinöl versorgt das Pferd mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren und verbessert durch die Förderung des Darmepithels die Resorption von Nährstoffen, während die Aloe-Vera Regenerationsprozesse im Magen-Darmtrakt und nachfolgend im Stoffwechsel optimiert. Das in Valetumed Immun Protect enthaltene Kurkumin kann die Optimierung der Magen-Darm-Funktion ergänzen.
Quellen zu Immun Protect: http://www.valetumed.de/1.pdf
Verwendungshinweis: Bitte vor Gebrauch gut schütteln. Täglich 50–100 ml auf zwei Gaben verteilt dem Pferd verabreichen. Valetumed Immun Protect kann pur oder mit dem Kraftfutter gegeben werden. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.
Zusammensetzung: Leinöl, Aloe-Vera-Saft, Sojalecithin, Kurkumawurzel (gemahlen).
Analytische Bestandteile: 0,04 % Rohprotein, 75,88 % Rohöle und -fette, 0,01 % Rohfaser, 0,37 % Rohasche, 0,0 % Natrium.
Hinweise: Bitte vor Gebrauch gut schütteln. Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
Gebinde: 500 ml Art.-Nr.: 105159, Ausreichend für 5-10 Tage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |