| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-22814-01 Herst.-Nr.: 105157 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VALETUMED
Aloe-Vera 1600, 500 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Valetumed Aloe-Vera 1600 liefert dem Pferd eine einzigartige Kombination an Wirkstoffen, welcher in zahlreichen Studien positive Einflüsse auf die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden nachgewiesen wurden.
Natürlich kräftigend: Die Aloe-Vera-Pflanze bietet auf rein natürliche Weise eine Vielzahl an erstaunlichen gesundheitsfördernden Substanzen. Aloe-Vera 1600 kann die Entgiftung durch die darin enthaltenen hydroxilierten Phenole unterstützen. Ebenso können die in der Pflanze enthaltenen Vital- und Wirkstoffe zur Regulierung des Immunsystems und des Zuckerstoffwechsels beitragen sowie das Bindegewebe, die Knorpelsubstanz und auch die Darmflora positiv unterstützen und somit helfen, das Pferd gesund zu halten.
Dieser spezielle, reine Aloe-Vera-Saft von den Balearen hat einen außerodentlich hohen Aloe-Verose-Gehalt von über 1.600 mg pro Liter. Das Polysaccharid Aloe-Verose ist der wesentliche, gesundheitsfördernde Faktor des Aloe-Saftes. Neben diesem enthält der Saft essentielle Aminosäuren.
Verwendungshinweis: Zur Stärkung von Magen-Darm, Stoffwechsel und Gelenken sowie aber auch zur allgemeinen Unterstützung der Abwehrkräfte wird eine tägliche Einnahme von mindestens 50–100 ml empfohlen. Valetumed Aloe-Vera 1600 kann pur oder mit der täglichen Kraftfutterration verabreicht werden. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.
Quellen: www.valetumed.de/16.pdf
Zusammensetzung: Aloe-Vera-Saft.
Analytische Bestandteile: 0,10 g Fettgehalt, 13,7 kJ (3,3 kcal) Energiegehalt.
Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung. Dopingrelevant. Bitte beachten Sie die Bestimmungen der FN oder Ihres zuständigen Verbandes. Die empfohlene Karenzzeit liegt bei mind. 48 Stunden.
Gebinde: 500 ml Art.-Nr.: 105157, Ausreichend für 5-10 Tage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |