Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
weitere Artikel
>
Artikel
delicious speedies STRAWBERRY Speed 1 kg (1 Stück)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-22842-01
Hersteller:
Speed
Herst.-Nr.:
33100106
EAN/GTIN:
4260655850054
Suchbegriffe:
speed delicious speedies strwaberry
strawberry
snack
pferde snacks
SPEED
delicious speedies STRAWBERRY
1 kg
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Mit so einer Belohnung macht’s am meisten Spaß: Ob nach einer anstrengenden Trainingseinheit, als Belohnung bei der Bodenarbeit, beim Clickertraining oder einfach zur Begrüßung auf der Koppel – die speedies passen in jede Tasche und sind immer mit dabei. Dabei bröseln oder kleben sie nicht und eignen sich so auch für unterwegs.
Der süße Duft und der fruchtige Geschmack nach Erdbeere lassen diesen Snack schnell zum Lieblings-Extra Deines Pferdes werden.
Im Vergleich zu Möhren oder Äpfeln sind Speed delicious speedies auch deutlich länger haltbar und zerkrümeln nicht wie beispielsweise getrocknetes Brot. Einfach zu lagern und schnell griffbereit, sind die speedies sehr praktisch.
Ein schmackhaftes Ergänzungsfuttermittel, mit dem man auf besondere Art seinem Liebling einfach „Dankeschön“ sagen kann.
Tipp: Passend zu dem 5 kg Beutel gibt es unsere SPEED Bowl in attraktivem Denim-Blue mit praktischem, stabilem Deckel zur hygienischen und knabbersicheren Aufbewahrung vor Plagegeistern.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
snacks fuer pferde
,
leckerli
,
leckerlis fuer pferde
,
speed
,
speedies
,
Ergaenzungsfuttermittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,05*
€ 7,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,37*
€ 6,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,93*
€ 6,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,40*
€ 5,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,05*
€ 5,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,14*
€ 4,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen