| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22961-01 Herst.-Nr.: 22528 EAN/GTIN: 4018653225288 |
| |
|
| | |
| KERBL
Profi-Wärmestrahlgerät, 2,5m Kabel
ohne Schalter
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
• stabiler Aluminium-Schutzschirm ø 21 cm mit Lüftungsschlitzen
• 50 % dickere Wandstärke des Alu-Schirms wie bei herkömmlichen Wärmestrahlgeräten
• mit Kabel-Knickschutzhülle am Gehäuse
• inklusive S-Haken zur sicheren Kürzung bzw. Raffung und Befestigung überschüssiger Kabellängen
• Keramikfassung mit Gewindering und Kontaktblechen aus Messing verhindert Korrosion
• geschweißte C-Glieder-Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)
• 22961-02: Schalterstellung: Aus / 50 % / 100 %
• max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Sparschalter!
Jetzt mit 50 % dickerer Wandstärke des Aluschirms |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kerbl profi-warmestrahlgeraet, kerbl waermestrahler, waermestrahler, waermestrahler fuer die tiere, vet waermestrahler, veterinaer waermestrahler, waerme, waermelampe, lampe, waerme lampe, waermelampe fuer tiere, kerbl, infrarot |
| | |
| |