Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenmantel Seattle Kerbl S, 35 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenmantel Seattle Kerbl S, 35 cm (1 Stück), Detailansicht
Regenmantel Seattle Kerbl S, 35 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22974-03
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     80620
EAN/GTIN:
     4018653928004
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
regenmantel
KERBL

Regenmantel Seattle

S, 35 cm

(1 Stück)





Produktbeschreibung;



• leichter, praktischer Regenmantel im Taschenformat

• mit Beutel zum schnellen Verstauen

• mit Mütze inkl. Tunnelzug

• mit Öffnung zum Anleinen

• mit Klettverschluss

• Innenseite aus atmungsaktivem, weichem Mesh-Material

• Material: 100 % Polyester

• waschbar bei 30 °C



Hinweise zu den Größenangaben:



1. Die Rückenlänge wird vom Widerrist bis zum Schwanzansatz gemessen.

Der Hund steht dabei in aufrechter Grundhaltung.



2. Der Halsumfang wird an der breitesten Stelle (Halsansatz) gemessen.



3. Der Bauchumfang wird an der breitesten Stelle des Bauches hinter den Vorderbeinen gemessen.

Der Bauchumfang des Bekleidungsstücks sollte deshalb 5 - 10 cm größer sein als der ihres Hundes, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewähren.



4. Die Länge des Vorderbeines wird vom Widerrist bis zum Pfotenansatz gemessen.

Die Länge des Hinterbeines wird vom Schwanzansatz bis zum Pfotenansatz gemessen.

Die angegebene Länge in der Tabelle bezieht sich auf die Beinlänge des Mantels.

Die Beine des Hundes sollten nur zu einem Teil bedeckt sein.
Weitere Suchbegriffe: kerbl regenmantel seattle, regenmantel seattle kerbl, regenmantel fuer tiere, mantel hund, hunde mantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.