Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Tritte
>
Artikel
Metall Tritt 1-stufig bis 250 kg mit Haltegriff Meddax (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-22995-01
Hersteller:
Meddax
Herst.-Nr.:
22995-01
EAN/GTIN:
4260460424976
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
MEDDAX
Metall Tritt 1-stufig bis 250 kg mit Haltegriff
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Dieser Auftritt hat ein verstärktes Gestell für eine maximale Belastung von 250 kg, durch zusätzliche Querstreben. Mit einer Antirutsch-Beschichtung auf der Trittfläche und einem mit Haltegriff für optimale Sicherheit.
Produktdaten:
Trittfläche: 25,5 x 36,5 cm
Standfläche: 30,5 x 40,6 cm
Höhe inkl. Griff: ca. 90 cm
Höhe Tritthocker: 23 cm
Max. Belastbarkeit: 250 kg
... >
Praxiseinrichtung
>
Stühle, Sessel und Hocker
>
Arbeitsstühle
Weitere Suchbegriffe:
montagetritt 1-stufig
,
montage treppe
,
meddax tritt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen