FURAGO
Zucht 20 kg
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
BITTE BEACHTEN: Die Versandkosten richten sich nach den Bestimmungen des Versanddienstleisters und sollten bei Bestellungen ab 400 kg vorher per e-Mail erfragt werden. Ab 400 kg (Palettenversand) fallen 39,00 Euro je Palette an.
Fugaro Zucht ist ein speziell auf die Bedürfnisse von tragenden und laktierenden Stuten zusammengestelltes Müsli. Da bei tragenden Stuten und Stuten mit Fohlen bei Fuss ein hoher Bedarf an Energie und Proteinen zur Verfügung stehen muss, wurde mit Fugaro Zucht ein strukturreiches Vollkornmüsli aus Gerste, Mais, Hafer, sowie Soja- und Leinschrot entwickelt. Wir verzichten, wie bei allen unseren Produkten auf den Zusatz von Konservierungsstoffen. Durch organische Verbindungen werden die Nährstoffe optimal verwertet.
Zusammensetzung: 35% Mais (aufgepoppt und gewaltzt), 31% Gerste (getoastet und gewalzt), 14% Sojaextraktionsschrot, 7% Schwarzhafer, 6% Leinschrot, 3,5% Sirup, 2% Sonnenblumenkerne, 1,5% Leinsamen
Zusatzstoffe je kg: Vitamin A (3a672a) 9600 I.E., Vitamin D3 (E671) 1500 I.E., Vitamin E (3a700) 60 mg, Vitamin B1 (3a821) 1.5 mg, Vitamin B2 6 mg, Vitamin B6 (3a831) 4.5 mg, Vitamin B12 24 µg, Vitamin C (3a300) 60 mg, Folsäure (3a316) 3 mg, Niacinamid (3a315) 24 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Kalziumjodat wasserfrei (3b202) 1.2 mg, Selen als Natriumselenit (E8) und Selen in organischer Form aus Saccharomyces 0.6 mg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 9 mg, Biotin (3a880) 30 µg, Zinkoxid (3b603) und Glycin-Zinkchelat-Hydrat, fest (3b607) 120 mg, Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monoyhdrat und als Glycin-Eisenchelat, Hydrat (E1) 60 mg, Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat und als Glycin-Kupferchelat, Hydrat (E4) 27 mg, Molybdänals Natriummolybdat (E7) 0.3 mg, Mangan als Mangan-(II)-oxid und Glycin-Manganchelat, Hydrat (E5) 90 mg
Analytische Bestandteile: Rohprotein 16,00 %, Rohfett 3,7 %, Rohfaser 4,54 %, Rohasche 4,05 %, Calcium 0,84 %, Phosphor 0,4 %, Magnesium 0,25 %, Natrium 0,19 %
Naturprodukt - Werte können von Partie zu Partie variieren. |