Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EquiGreen Natural Power ohne Hafermischung 2 kg Cdvet (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EquiGreen Natural Power ohne Hafermischung 2 kg Cdvet (1 Stück) , Detailansicht
EquiGreen Natural Power ohne Hafermischung 2 kg Cdvet (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23068-01
Hersteller:
     Cdvet
Herst.-Nr.:
     79040
EAN/GTIN:
     4040056790407
CDVET

EquiGreen Natural Power ohne Hafermischung 2 kg

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Produktinformationen "EquiGreen Natural Power ohne Hafer Wintermischung"

EquiGreen Natural Power erfüllt die hohen Ansprüche, die wir bei cdVet Naturprodukte, an ein Kraftfutter für den empfindlichen Pflanzenfresser Pferd stellen:



- leichte Verdaulichkeit direkt im Dünndarm durch hochwertige Zutaten, wie hydrothermisch aufgeschlossenes Getreide und den Verzicht auf Abfallprodukte und Füllstoffe



- schnelle, leicht verfügbare Energie, ohne Störung der empfindlichen, auf Raufutter ausgelegten Dickdarmflora



- geringere Kraftfuttermengen bei besserer Verdaulichkeit und Energiezufuhr, was in Kombination mit genügend gutem Raufutter den empfindlichen, kleinen Pferdemagen und den gesamten, auf rohfaserreiches Futter ausgelegten Verdauungsapparat schont



- frei von synthetischen Vitaminen, anorganischen gebundenen und künstlich hergestellten organischen Mineralstoffen und Spurenelementen



- Mikronährstoffversorgung ausschließlich über hochwertige natürliche Rohstoffe



- keine unnötige Belastung der empfindlichen Entgiftungsorgane des Steppentieres Pferd durch synthetische und schwer verstoffwechselbare Zusatzstoffe



- Versorgung mit lebenswichtigen Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und weiteren Vitalstoffen aus den natürlichen Quellen, auf die der gesamte Organismus ausgelegt ist



- hochwertige Pflanzen- und Kräuterzusätze gleichen die Kräuterarmut auf den heutigen Weiden aus



- verbesserte Gesundheit und erhöhte Leistungsfähigkeit



EquiGreen Natural Power Wintermischung enthält die hochwertigen und vielfach bewährten cdVet Futterzusätze:



EquiGreen HorseVital



EquiGreen MicroMineral



HustaVet AtemMix



Ergänzungsfuttermittel für Pferde



Zusammensetzung: Gersteflocken, Maisflocken, Weizenflocken (Getreide hydrothermisch aufgeschlossen), Leinsamen, Melasse, Luzerne, Rapsöl, Algenkalk, Brennnessel, Fichtennadeln, Thymian, Obstessig, Birkenblatt, Eucalyptus, Fenchel, Koriander, Eibisch, Anis, Kamillenkraut, Spitzwegerich, Kümmel, Salbei, Wacholderbeeren, Bockshornkleesamen, Knoblauch, Bierhefe, Weißdorn, Malzkeime, Algen, Traubenkernmehl, Süßholzwurzel, Holunderbeersaft, Rote-Bete-Saft, Fermentgetreide flüssig, Dextrose



Analytische Bestandteile und Gehalte: Rohprotein 10,64%, Rohfett 4,58%, Rohfaser 4,07%, Rohasche 2,16%, Calcium 0,07%, Phosphor 0,32%, Magnesium 0,11%, Natrium 0,03%



Fütterungsempfehlung: Ponys/Kleinpferde: ca. 200g – 1,5kg pro Tag, je nach Bedarf und Leistung; Großpferde: ca. 500g – 3kg pro Tag, je nach Bedarf und Leistung



Bei Futtermengen über 1 – 1,5kg nach Möglichkeit auf mehrere Mahlzeiten verteilen.



Hygienisch, trocken und kühl lagern!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,29*
€ 12,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,25*
€ 12,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,11*
€ 10,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,05*
€ 9,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,57*
€ 9,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,98*
€ 7,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.