Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Floh Hundeshampoo 250 ml Ardap (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anti-Floh Hundeshampoo 250 ml Ardap (1 Stück) , Detailansicht
Anti-Floh Hundeshampoo 250 ml Ardap (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23091-01
Hersteller:
     Ardap
Herst.-Nr.:
     077410
EAN/GTIN:
     4019181774101
Suchbegriffe:
Floh-Puder
Flohpuder
Hundeshampoo
Katzenshampoo
ARDAP

Anti-Floh Hundeshampoo 250 ml

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



ARDAP Anti-Floh Hundeshampoo: 250 ml

Dieses spezielle Shampoo hält durch seine repellierende Wirkung Flöhe und Zecken fern; gleichzeitig reinigt und glättet es das Fell Ihres Haustieres. Das Fell bleibt frisch und hygienisch. Das Flohshampoo von ARDAP ist hart gegen Flöhe aber sanft zu Ihrem Haustier. Die in dem Shampoo enthaltenen Inhaltsstoffe wirken sofort nach der Anwendung. Der Abstand zwischen zwei Anwendungen sollte 7 Tage betragen. Wir empfehlen, sowohl Ihr Haustier, als auch seine Umgebung gegen Flöhe zu behandeln, da sie auch Schlafstellen, Körbe und andere Stellen, an denen sich Haustiere gerne aufhalten, infizieren. Zur Anwendung am Tier empfiehlt es sich nach der Fellwäsche ein ARDAP Spot-On aufzutragen, welches für anhaltenden Flohschutz bis zu 4 Wochen sorgt. Benutzen Sie für die Umgebung idealerweise das ARDAP Flohspray für die Umgebung oder den ARDAP Fogger. Für die perfekte Rundum Pflege empfehlen wir Canosept Hautpflegespray es regeneriert und pflegt die Haut bei Juckreiz, Ungezieferbefall, Reizungen und Entzündungen außerdem empfehlen wir das Canosept Fellpflegespray es bekämpft auf biologische Weise verfilztes Fell und versiegelt jedes einzelne Haar mit einem speziellen Schutzfilm, welcher Verschmutzungen, Staub und Wasser abwehrt.



Gebrauchsanweisung:

Benetzen Sie auf sanfte Weise das Fell Ihres Hundes mit lauwarmem Wasser. Verwenden Sie die nachstehend vorgeschlagene Menge Shampoo und massieren Sie es in das Fell ein. Achten Sie darauf, empfindliche Bereiche wie Augen, Mund und Ohren zu meiden. Lassen Sie das Shampoo vor allem im Bereich des Halses und des Rutenansatzes, wo Flöhe sich gerne ansammeln, gut aufschäumen. Sorgfältig mit lauwarmem Wasser ausspülen und dann den Hund trocknen. Lassen Sie ihn nicht außer Haus, bevor er vollkommen trocken ist.



Vorgeschlagene Shampoo-Mengen:



Kleine Hunde: 30 ml



Mittelgroße Hunde: 50 ml



Große Hunde: 70 ml



Inhaltsstoffe:



Pyrethrum 0,58 g/kg (CAS 8003-34-7), Lavandula hybrida 2,15 g/kg (CAS 91722-69-9), Biozid-Produkt PT19.



Wässrige Emulsion



Gefahrenhinweis:



H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:



P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P501 – Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.



Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.





Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Weitere Suchbegriffe: Tier-Shampoo, flohpuder, ardap anti-floh hundeshampoo, ardap, ardap floh shampoo, flohshampoo ardap, flohshampoo hund, hund floh shampoo, hund flohshampoo, floh hundeshampoo, ardap hundeshampoo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,25 Liter (ab € 37,32* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.