| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-23094-01 Herst.-Nr.: 077495 EAN/GTIN: 4019181774859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ARDAP
Langzeit-Flohspray für die Umgebung 500 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
RDAP Langzeit Flohspray: 500 ml
ARDAP Langzeit Flohspray hilft zuverlässig speziell gegen Flöhe. Wirkt auch gegen Fliegen, Zweiflügler, Zecken, Milben, Läuse, Schaben, Motten, Spinnen etc. Insektizid zur Anwendung in direkter Tierumgebung, Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft, etc. Das Spray enthält die Wirkstoffe Permethrin, Pyrethrum und Pyriproxifen sowie Piperonylbutoxid als Synergist. Permethrin und Pyrethrum töten das Ungeziefer schnell und zuverlässig ab, während Pyriproxyfen (Wachstumshemmer) den biologischen Entwicklungszyklus unterbricht. Somit werden alle Stadien der Entwicklung über 6 Monate lang wirksam bekämpft. Als Ergänzung empfiehlt sich der ARDAP Fogger Ungeziefer Vernebler zur Anwendung in Taubenschlägen, Vogelräumen, Tierbehausungen, Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft.
Gebrauchsanweisung:
Von Ungeziefer und Flöhen bevorzugte Plätze werden mit ARDAP Langzeit Flohspray aus etwa 30 cm Abstand besprüht, bis deren Oberflächen leicht feucht erscheinen. Die abtötende Wirkung von ARDAP Langzeit Flohspray auf Flöhe und anderes Ungeziefer tritt sofort nach dem Kontakt mit dem Ungeziefer ein. Das einmalige Besprühen von Gegenständen und Flächen ermöglicht eine Dauerwirkung von bis zu 6 Monaten. Dose vor dem Gebrauch gut schütteln. Nach der Anwendung ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. Bei sehr empfindlichen und polierten Flächen erst vorsichtig Probebehandlung vornehmen, nicht bis zu sichtbarer Nässe und tropfendem, schlierendem Belag sprühen. Leichter Sprühbelag trocknet fleckenlos ein.
Warnhinweis:
Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Inhaltsstoffe:
Permethrin 8,2 g/kg (CAS 52645-53-1), Chrysanthemum cinerariaefolium Extrakt 1,0 g/kg (CAS 89997-63-7), Piperonylbutoxid 10 g/kg (CAS 51-03-6)
Vorbereitung und Vorsichtsmaßnahmen:
Vor der Anwendung Aquarien und Terrarien abdecken. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Pyrethroide. Während des Sprühvorganges Katzen fernhalten. Eine Entfernung nicht mehr erwünschter Mittelbeläge auf behandelten Oberflächen ist durch Abwaschen mit handelsüblichen, wässrigen Allzweckreinigern möglich.
Aufbewahrung:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter dem Hausmüll zuführen.
Warnhinweis:
Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Gefahrenhinweis:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
P501 Inhalt/Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen.
Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Insektizid, insektenspray ardap, insekten spray, insektenspray ameisen, ardap langzeit-flohspray die umgebung, ardap, vet, umgebung, spray umgebung, flohspray, floh spray |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |