Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biotonnen-Pulver 500 g Ardap (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Biotonnen-Pulver 500 g Ardap (1 Stück) , Detailansicht
Biotonnen-Pulver 500 g Ardap (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23095-01
Hersteller:
     Ardap
Herst.-Nr.:
     077489
EAN/GTIN:
     4019181774897
Suchbegriffe:
Biotonnenpulver
biotonnenpulver
ARDAP

Biotonnen-Pulver 500 g

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



ARDAP Biotonnen-Pulver gegen Ungeziefer und üble Gerüche: 500 g

Das ARDAP Biotonnen-Pulver ist ein geruchsneutralisierendes Insektizid. Es wirkt sowohl vorbeugend, als auch bei akutem Ungezieferbefall in der Biotonne gegen Maden, Fliegen und anderes Ungeziefer. Das Pulver entzieht den organischen Abfällen auf natürliche Weise die Feuchtigkeit und verhindert so die Bildung von Schimmel und Fäulnis sowie die Eiablage durch Fliegen. Der enthaltene Wirkstoff „Naturpyrethrum“ tötet das Ungeziefer in der Biotonne schnell und sicher ab. Zusätzlich überdeckt und reduziert das ARDAP Biotonnen-Pulver üble Gerüche und hinterlässt einen angenehmen Citrus-Duft. Zur Anwendung in Bio-Tonnen und in Behältern für organischen Müll, Küchenabfälle und Futtermittelreste, sowie auf Kompostanlagen. Ergänzend dazu und zur optimalen Reinigung Ihrer Biotonne, empfehlen wir Bactador Geruchs- und Fleckenentferner Konzentrat.



Gebrauchsanweisung:

Das ARDAP Biotonnen-Pulver schichtweise sparsam und gleichmäßig über jede neue Abfall- bzw. Komposteingabe streuen. So entfalten sich die geruchsneutralisierenden und feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften des ARDAP Biotonnen-Pulvers optimal.



Warnhinweis:

Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Inhaltsstoffe:



Chrysanthemum cineriaefolium Extrakt 1,8 g/kg (CAS 89997-63-7), Piperonylbutoxid 8 g/kg (CAS 51-03-6)



Warnhinweis:



Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Gefahrenhinweis:



H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:



P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P501 Inhalt/Behälter der Sonderabfallsammlung zuführe



Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Suchbegriffe: ardap biotonnen-pulver, biotonnen, pulver, pulver gegen gestank, muell gestank, muellgestank, bio tonne, biotonne, ungeziefer, gestank muell, muelll gestank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.