| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-23096-02 Herst.-Nr.: 077490 EAN/GTIN: 4019181077493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ARDAP
Fogger-Ungeziefervernebler
200 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
ARDAP Fogger – Ungeziefervernebler: 2 x 100 ml und 200 ml
Der ARDAP Fogger hilft zuverlässig gegen alle Arten von Fliegen und Zweiflüglern, sowie weiteren Insekten wie Flöhe, Zecken, Milben, Läuse, Schaben, Motten, Spinnen und andere. Zur Anwendung in Taubenschlägen, Vogelräumen, Tierbehausungen, Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft, etc. ARDAP Fogger enthält die Wirkstoffe Permethrin, Pyrethrum und Pyriproxyfen sowie Piperonylbutoxid als Synergist. Permethrin und Pyrethrum töten das Ungeziefer schnell und zuverlässig ab, während Pyriproxyfen (Wachstumshemmer) den biologischen Entwicklungszyklus unterbricht. Somit werden alle Stadien der Entwicklung über 6 Monate lang wirksam bekämpft. Als Ergänzung empfiehlt sich das ARDAP Ungezieferspray.
Gebrauchsanweisung:
Der ARDAP Fogger wird zentral und aufrecht auf einem erhöhten, mit Zeitungspapier abgedecktem Platz gestellt (z.B. Tisch oder Stuhl). Der Sprühknopf wird niedergedrückt, bis er einrastet. Raum für 2 Stunden verlassen und Tür(en) schließen. Anschließend mindestens eine Stunde lüften. Der Inhalt des ARDAP Foggers entleert sich binnen weniger Minuten. Der Inhalt einer 100 ml-Dose ist ausreichend für bis zu 30 m2 und der Inhalt einer 200 ml-Dose ist ausreichend für bis zu 60 m2. Eine Entfernung nicht mehr gewünschter Mittelbeläge auf Oberflächen ist durch Abwaschen mit handelsüblichen, wässrigen Allzweckreinigern möglich.
Inhaltsstoffe:
Permethrin 8,2 g/kg (CAS 52645-53-1), Piperonylbutoxid 16,5 g/kg (CAS 51-03-6), Pyriproxyfen 0,6 g/kg (CAS 95737-68-1), Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt 0,5 g/kg (CAS 89997-63-7)
Vorbereitung und Vorsichtsmaßnahmen:
Während und zwei Stunden nach dem Sprühvorgang Haustiere (Hunde, Katzen, Ziervögel, Brieftauben, Kleintiere) fernhalten. Alle Außentüren und Fenster schließen. Aquarien und Terrarien abdecken. Rauchmelder abstellen, da diese auslösen können. Raumlüftungen ausstellen. Alle Zündquellen entfernen. Getränke, Nahrungs- und Futtermittel sowie Essgeschirr entfernen. Enthält Permethrin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Biozidprodukte: Piperonylbutoxid, Permethrin, Pyriproxyfen, Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt. Extrem entzündbares Aerosol.
Aufbewahrung:
Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen. Nur völlig restentleerte Dose in die Wertstoffsammlung geben.
Gefahrenhinweis:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
P501 Inhalt/Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen.
Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Insektizid, insektenspray wespen, insekten spray, insektenspray ardap, ardap fogger ungeziefervernebler, ardap, ungeziefer, vernebler, fogger, foger, dampf, luft vernebler, bettwanzen, ameisen, larfen, gegen insekten, gegen bettwanzen, insektezid, vet bekaempfung, langzeitwirkung, langzeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |