Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zecken-Shampoo für Hunde 250 ml Ardap (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zecken-Shampoo für Hunde 250 ml Ardap (1 Stück) , Detailansicht
Zecken-Shampoo für Hunde 250 ml Ardap (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23101-01
Hersteller:
     Ardap
Herst.-Nr.:
     077685
EAN/GTIN:
     4019181776853
Suchbegriffe:
Floh-Puder
Flohpuder
Hundeshampoo
Katzenshampoo
ARDAP

Zecken-Shampoo für Hunde 250 ml

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



ARDAP Zecken-Shampoo für Hunde: 250 ml

Dieses spezielle Shampoo hält durch seine repellierende Wirkung Zecken und Flöhe fern; gleichzeitig reinigt und glättet es das Fell Ihres Haustieres. Das Fell bleibt frisch und hygienisch. Das Zeckenshampoo von ARDAP ist hart gegen Zecken, aber sanft zu Ihrem Haustier. Die in dem Shampoo enthaltenen Inhaltsstoffe wirken sofort nach der Anwendung. Der Abstand zwischen zwei Anwendungen sollte 7 Tage betragen. Wir empfehlen, sowohl Ihr Haustier, als auch seine Umgebung gegen Zekcen zu behandeln, da sie auch Schlafstellen, Körbe und andere Stellen, an denen sich Haustiere gerne aufhalten, infizieren. Zur Anwendung am Tier empfiehlt es sich nach der Fellwäsche ein ARDAP Spot-On aufzutragen, welches für anhaltenden Zeckenschutz bis zu 4 Wochen sorgt. Benutzen Sie für die Umgebung idealerweise das ARDAP Zeckenspray für die Umgebung oder den ARDAP Fogger. Für ein rundum strahlendes und gesundes Fell empfehlen wir Canosept Fellpflegespray.



Schützen Sie die Umgebung Ihres Hundes mit ARDAP Langzeit Flohspray und ARDAP Zeckenspray.



Gebrauchsanweisung:

Benetzen Sie auf sanfte Weise das Fell Ihres Hundes mit lauwarmem Wasser. Verwenden Sie die nachstehend vorgeschlagene Menge Shampoo und massieren Sie es in das Fell ein. Achten Sie darauf, empfindliche Bereiche wie Augen, Mund und Ohren zu meiden. Lassen Sie das Shampoo vor allem im Bereich des Halses und des Rutenansatzes, wo Zecken sich gerne ansammeln, gut aufschäumen. Sorgfältig mit lauwarmem Wasser ausspülen und dann den Hund trocknen. Lassen Sie ihn nicht außer Haus, bevor er vollkommen trocken ist.



Vorgeschlagene Shampoo-Mengen:



Kleine Hunde: 30 ml



Mittelgroße Hunde: 50 ml



Große Hunde: 70 ml



Warnhinweis:

Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Inhaltsstoffe:



Pyrethrum 0,58 g/kg ,Lavandula hybrida 2,15 g/kg



Warnhinweis:



Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Gefahrenhinweis:



H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:



P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P501 – Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Tier-Shampoo, flohpuder, ardap zecken-shampoo fuer hunde, zecken-shampoo hund, hund zecken-shampoo, hunde zecken-shampoo, zeckenshampoo hund, zeckenshampo, ardap, ardab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,25 Liter (ab € 50,56* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.