| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-23459-01 Herst.-Nr.: UL0100PRO EAN/GTIN: 4260033719065 |
|
|
| | |
| ANALYTICON
Urilyzer 100 Pro Urin-Analysegerät
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Passende Übertragungssoftware UriConnect Pro kann kostenlos nachbestellt werden (bitte unbedingt die verwendete Arztpraxissoftware angeben)Kompaktes, intuitiv zu bedienendes Auswertgerät für die halbautomatische Urinanalyse mit den Teststreifen CombiScreen® 11 SYS PLUS, 7 SYS, 5 SYS PLUS und mALB/CREA. Sauberer und sicherer Auto-Start der Messung durch Streifenerkennung, komfortables, farbiges Touchscreen und integrierter Easy-Load Drucker. Optimierte Benutzer-Verwaltung verhindert unbefugte Anwendung. Erweiterte Anbindungsmöglichkeiten (HL 7, Ethernet, POCT1-A2) und eine Qualitätskontrolle, die den Anwender bei den Anforderungen der Rili-BÄK Teil B2 unterstützt. Anschluss an Arztpraxissoftware mittels UriConnect® Pro zu Übertragung der Messdaten in die Patientenakte. Speicherkapazität: bis zu 3000 Patiententests. Lieferumfang: Auswertgerät Urilyzer® 100 Pro, Kurzanleitung mit QR-Code zum Handbuch, Thermodrucker-Papierrolle 57 mm x 25 m, 2 Streifenhalter, Kontrollstreifen, Netzanschlusskabel, Adapter 100-240 V, 50/60 Hz.
|
| | |
| | | |
| |