Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoteller Ornamin gelb/weiß (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoteller Ornamin gelb/weiß (1 Stück), Detailansicht
Thermoteller Ornamin gelb/weiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23566-03
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     201-GEW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Warmhalteteller
Kinderwarmhalteteller
Warmhalte-Teller
Warmhalteteller
ORNAMIN

Thermoteller

gelb/weiß

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- Thermofunktion durch Einfüllen von heißem oder sehr kaltem Wasser

- farbige Griffe mit Doppelfunktion:

- sicherer Halt

- komfortabler Verschluss für die großzügigen Einfülllöcher

- Antirutsch-Ring auf der Unterseite

- Material: Melamin / PP / TPE

- spülmaschinengeeignet

- nicht mikrowellengeeignet

- Thermoteller

- Höhe: 42 mm

- Gewicht: 450 g

- Durchmesser: 255 mm

- Randfüllmenge: 425 ml
Weitere Suchbegriffe: kinderwarmhalteteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.