Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergobecher Vital 10 Stück Ornamin rot/weiß 2 Henkel (10 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ergobecher Vital 10 Stück Ornamin rot/weiß 2 Henkel (10 Stück), Detailansicht
Ergobecher Vital 10 Stück Ornamin rot/weiß 2 Henkel (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23567-05
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     815-ER-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patienten-Trinkbecher
Patienten-Trinktasse
Pflegebecher
ornamin pflegebecher
ORNAMIN

Ergobecher Vital 10 Stück

rot/weiß 2 Henkel

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Die innovative und besondere Geometrie des Innenbechers sorgt dafü̈r, dass der Becher geleert werden kann, ohne dass man den Kopf in den Nacken legen muss. Der Becher ist mit den Trinkaufsätzen kompatibel und verfügt über eine Thermofunktion.



- Höhe: 108,5 mm

- Gewicht: 147 g

- Durchmesser: 80,5 mm

- Randfüllmenge: 200 ml

- Material: PP

- spülmaschinengeeignet

- mikrowellengeeignet
Weitere Suchbegriffe: patienten trinkbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,98*
€ 138,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,39*
€ 137,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,00*
€ 130,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,70*
€ 128,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,76*
€ 112,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.