Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polydraht - Original Steuer Göbel 500 m (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polydraht - Original Steuer Göbel 500 m (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     2433-23675-01
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     10241ST
EAN/GTIN:
     4029339902416
GÖBEL

Polydraht - Original Steuer

500 m

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Hohe Reißfestigkeit, hohe Dehnbarkeit ohne Verlust der
elektrischen
Leitfähigkeit, hohe Leitfähigkeit durch 2 x 0,5 mm ø
kreuzgewickelte, feuerverzinkte
Eisendrähte als Leiter.



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,11*
€ 84,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,31*
€ 82,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,88*
€ 77,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,60*
€ 75,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.