| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-23714-01 Herst.-Nr.: 10325 EAN/GTIN: 4029339103257 |
|
|
| | |
| GÖBEL
Euro-Netz Extra 90/1
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
90cm hoch, 50m lang, 8 horizontale Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 14 Pfähle mit Einzelspitze.Gut geeignet für Lämmer, da unten engere Maschen.
EINSATZBEREICH: Schafe, Lämmer, Ziegen - Obere Litze um 80% verstärkt 24 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm 6 Edelstahldrähte Ø 0,20mm - Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend 32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, - Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm - Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm - UV-stabilisiert - Jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt - Standfest auch bei hügeligem Gelände oder Bodenunebenheiten.
|
| | |
| | | |
| |