| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-23720-01 Herst.-Nr.: 10331 EAN/GTIN: 4029339103318 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GÖBEL
Euro-Netz Plus 106/2
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
106cm hoch, 50m lang, 9 horizontale Kunststofflitzen davon 8 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 14 Pfähle mit Doppelspitze
EINSATZBEREICH: Schafe, Lämmer, Ziegen - Obere Litze um 80% verstärkt 24 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm 6 Edelstahldrähte Ø 0,20mm - Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend 32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, - Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm - Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm - UV-stabilisiert - Jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt - Standfest auch bei hügeligem Gelände oder Bodenunebenheiten
41,2 Ohm.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |