Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netz 112/2 Wildverbiss 50m Göbel (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Netz 112/2 Wildverbiss 50m Göbel (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     2433-23725-01
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     10340
EAN/GTIN:
     4029339103400
GÖBEL

Euro-Netz 112/2 Wildverbiss 50m

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Wildverbiss: Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend
32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm,
zusätzlich 16 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm


112cm hoch, 50m lang, 12 horizontale Kunststofflitzen davon 11
mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 15 Pfähle mit
Doppelspitze


- Euro-Netze sind flexibel, da Unebenheiten
mit extra Pfählen und Heringen ausgeglichen
werden können.
- Bodenlitze verstärkt, 32 Kunststoffmonofile
Ø 0,40mm, nicht stromführend zusätzlich 16 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm
- Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40 mm
- UV-stabilisiert
- Jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe
unlösbar verschweißt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,10*
€ 208,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,88*
€ 208,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,83*
€ 202,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,45*
€ 195,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,56*
€ 170,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.