| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-23726-01 Herst.-Nr.: 10363 EAN/GTIN: 4029339103639 |
|
|
| | |
| GÖBEL
Euro-Kombi-Netz Allround 106/1
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
KOMBI - mit den starren Senkrechten
105 cm hoch - 50 m lang - 5 horizontale Kunststoff - litzen mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, die zweite Litze von oben zusätzlich mit einem Kupfer- leiter 0,25mm - Abstände der Litzen horizontal 2 x 25 cm, 1 x 20 cm und 1 x 15 cm, darunter 20 cm Bodenfreiheit sowie alle 60 cm in den Senkrechten - jeweils 14 Pfähle mit Einzelspitze.
EINSATZBEREICH: Schafe, Lämmer, Ziegen - Obere Litze um 80% verstärkt 24 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm - Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm - UV-stabilisiert - Jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt - Standfest auch bei hügeligem Gelände oder Bodenunebenheiten - Durch die starren Senkrechten kein Durchhängen der Netze.
|
| | |
| | | |
| |