Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netz Göbel 90/2 25m (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Netz Göbel 90/2 25m (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     2433-23727-01
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     10369
EAN/GTIN:
     4029339103691
GÖBEL

Euro-Netz

90/2 25m

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



 90cm hoch, 25m lang, 8 horizontale
Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem
Chromnickeldraht.
9 Pfähle mit Doppelspitze.Gut geeignet für Lämmer, da
unten engere Maschen.

EINSATZBEREICH:
Schafe, Lämmer, Ziegen
- Obere Litze um 80% verstärkt
24 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm
6 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend
32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm,
- Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40 mm
- UV-stabilisiert
- Jeder Maschenkreuzungspunkt
mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt
- Standfest auch bei hügeligem
Gelände oder Bodenunebenheiten.



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,89*
€ 114,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,92*
€ 111,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,85*
€ 106,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,10*
€ 104,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,55*
€ 89,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.