Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netz Göbel 106/2 25m (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Netz Göbel 106/2 25m (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     2433-23727-02
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     10371
EAN/GTIN:
     4029339103714
GÖBEL

Euro-Netz

106/2 25m

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



106cm hoch, 25m lang, 9 horizontale
Kunststofflitzen davon 8 mit
eingearbeitetem Chromnickeldraht.
9 Pfähle mit Doppelspitze

EINSATZBEREICH:
Schafe, Lämmer, Ziegen
- Obere Litze um 80% verstärkt
24 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm
6 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend
32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm,
- Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40 mm
- UV-stabilisiert
- Jeder Maschenkreuzungspunkt
mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt
- Standfest auch bei hügeligem
Gelände oder Bodenunebenheiten

21,0 Ohm.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,15*
€ 131,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,82*
€ 130,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,61*
€ 124,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,29*
€ 121,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,83*
€ 105,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.