Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Liegen, Betten, Zubehör
>
Transportliege
>
Artikel
Schwerlast - Elektro Duschwagen - Atlas Typ 4000 Transporehamed (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2433-23752-01
Hersteller:
Transporehamed
Herst.-Nr.:
4000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dusch- und Transportliege
Duschliege
Duschwagen
Aufwachliege
TRANSPOREHAMED
Schwerlast - Elektro Duschwagen - Atlas Typ 4000
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Schwerlast Patientendusch- und Transportliege fahrbar, zur liegenden Überführung eines Bewohners / Patienten aus dem Pflegebett zum Pflegebereich und zurück.
Der Elektro-Duschwagen TR 4000 ist speziell für hohe Lasten bis 450 kg ausgelegt. Durch seine stabile und doch flexible Bauweise, lässt sich der Duschwagen neben vielen Bereichen der Pflege auch zum Transport von stark bariatrischen Bewohnern / Patienten nutzen.
Die gepolsterte Duschauflage ist ringsherum geschlossen und bietet so zu jeder Zeit Sicherheit und einen bequemen Transfer. Das mitgelieferte Nackenkissen unterstützt den Bewohner / Patienten und steigert den Komfort.
SICHERHEITS-FAHRGESTELL mit vier Lenkrollen D=150 mm mit einem zentralen Fusshebel, zum Feststellen der Räder oder zum Aktivieren des Geradauslaufes. Seine durchdachte Bauweise ermöglicht die Unterfahrbarkeit des Duschwagens mit einem Lifter und bietet so die sichere Aufnahme des Bewohners / Patienten in allen Lebenslagen.
NEIGUNGSVERSTELLUNG über die Handbedienung des Duschwagens. Die Liegeplatte lässt sich in beide Richtungen um ca. 5 Grad in der Neigung verstellen. Beim Geradestellen der Liegefläche ertönt ein Signalton und die Neigungsverstellung stoppt in der Waagerechten.
SEITENGITTER abklappbar. Die Seitengitter lassen sich zum besseren Handling in zwei Positionen schenken, in die waagerechte und die senkrechte Position. So ist die Aufnahme des Bewohners / Patienten jederzeit möglich.
KOPFGITTER abklappbar. Das Gitter am Kopfende des Duschwagens lässt, sich zur besseren Bedienung und Aufnahme des Bewohners / Patienten ebenfalls abklappen.
STOSSROLLEN an allen vier Ecken. Der Duschwagen ist an allen vier Ecken mit Stossrollen versehen, welche zusätzliche Sicherheit beim Transfer mit der Liege bieten.
Technische Daten:
Gesamtlänge max.: Liege 2210 mm
Gesamtbreite : 1020 mm
Gesamthöhe : 1120 mm
Hubbereich : 300 mm
max. Belastbarkeit : 450 kg
Farbe : lichtgrau
... >
Pflegebedarf
>
Bad, Dusche und Sanitär
>
Sanitärzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Patiententransportliege
,
Transport- und Aufwachliege
,
Transport-Liege
,
Transportliege
,
dusch- und transportliege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.584,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.099,76*
€ 8.448,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.033,63*
€ 8.370,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.772,09*
€ 8.058,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.654,78*
€ 7.919,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.584,02*
€ 7.834,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen