Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Wolfsnetz JUMBO 120/2 Wildverbiss Göbel (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Wolfsnetz JUMBO 120/2 Wildverbiss Göbel (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     2433-23756-01
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     10381
EAN/GTIN:
     4029339103813
GÖBEL

Euro-Wolfsnetz JUMBO 120/2 Wildverbiss

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



120cm hoch, 50m lang, 8 horizontale
Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem
Chromnickeldraht.
14 Pfähle mit Doppelspitze.Gut geeignet für Lämmer, da
unten engere Maschen.

EINSATZBEREICH:
Schafe, Lämmer, Ziegen
- Obere Litze um 80% verstärkt
24 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm
6 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend
32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm,
- Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40 mm
- UV-stabilisiert
- Jeder Maschenkreuzungspunkt
mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt
- Standfest auch bei hügeligem
Gelände oder Bodenunebenheiten

Bodenlitze 70 Ohm
Netz 11,50 Ohm.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,36*
€ 189,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,65*
€ 185,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,26*
€ 180,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,32*
€ 174,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,66*
€ 153,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.