Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netz JUMBO Göbel 106/2 (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Netz JUMBO Göbel 106/2 (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     2433-23785-02
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     10456
EAN/GTIN:
     4029339104568
GÖBEL

Euro-Netz JUMBO

106/2

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die gewohnte Euro-Netz Qualität können Sie jetzt
auch mit 19mm starken Doppelspitze-Pfählen (am
Anfang und am Ende) beziehen. Das Netz erreicht
dadurch eine noch bessere Standfestigkeit und
lässt sich optimal spannen.

Wildverbiss: Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend
32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm,
zusätzlich 16 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm

90cm hoch, 50m lang, 8 horizontale
Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem
Chromnickeldraht.
14 Pfähle mit Doppelspitze.Gut geeignet für Lämmer, da
unten engere Maschen.

EINSATZBEREICH:
Schafe, Lämmer, Ziegen
- Obere Litze um 80% verstärkt
24 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm
6 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend
32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm,
zusätzlich 16 Edelstahldrähte
Ø 0,20 mm
- Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40 mm
- UV-stabilisiert
- Jeder Maschenkreuzungspunkt
mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt
- Standfest auch bei hügeligem
Gelände oder Bodenunebenheiten

Bodenlitze 70 Ohm
Netz 46,25 Ohm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,56*
€ 162,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,66*
€ 161,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,92*
€ 154,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,09*
€ 150,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,21*
€ 131,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.